絞り込み
長さ(mm)
  • 150
  • 80(13)
  • 100(85)
  • 140(24)
  • 142(16)
  • 160(15)
  • 188(15)
  • 200(74)
  • 202(15)
  • 203(38)
  • 250(65)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 300(56)
  • 360(12)
  • 368(24)
  • 370(22)
  • 380(11)
  • 450(24)
  • 550(13)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(25)
  • 色レッド(9)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(51)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 2.0~35(1)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(52)
  • 50~60未満(1)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐熱(3)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 0~80(1)
  • 70(1)
  • 80(6)
  • 85(22)
  • 95(2)
  • 105(4)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • -20~75(2)
  • -30~80(1)
  • -30~85(1)
0~80・70・80・85・95・105・110・120・150・-20~75・-30~80・-30~85
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(10)
  • TRUSCO(9)
  • エスケイ工機(6)
  • オーム電機(4)
  • デンカエレクトロン(3)
  • ELPA(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • アラム(2)
  • ケニス(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 紺屋商事(2)
  • 与板利器工業(2)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(2)
  • アックスブレーン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 東洋技研(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・エスケイ工機・オーム電機・デンカエレクトロン・ELPA・芝軽粗材・アラム・ケニス・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・紺屋商事・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・アックスブレーン・3M(スリーエム)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・NAC(長堀工業)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・東洋技研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(85)
140(24)
150
200(74)
203(38)
250(65)
300(56)
368(24)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(84件のレビュー)
209税込230
1パック(100本)
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(5件のレビュー)
389税込428
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品
結束バンド ELPA結束バンドELPA(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(500本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
439税込483
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(3件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
90税込99
1袋(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機カラータイ 3サイズ300本入 5色オーム電機(3件のレビュー)
739税込813
1袋(300本)
当日出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
239税込263
1袋(100本)
当日出荷から5日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
549税込604
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
299税込329
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
SKカラータイ エスケイ工機SKカラータイエスケイ工機
839税込923
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドノットタイ TRUSCOダブルヘッドノットタイTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
659税込725
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
結束バンド セット PROCHI(プロチ)結束バンド セットPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
269税込296
1セット(100本)
当日出荷
仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
普通結束バンド(白) デンカエレクトロン普通結束バンド(白)デンカエレクトロン
239税込263
1袋(100本)
当日出荷から5日以内出荷
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
389税込428
1袋(100本)
当日出荷
ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
309税込340
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用材質ナイロン66適合規格UL規格合格品
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
299税込329
1パック(20本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
639税込703
1個
当日出荷
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)結束バンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
229税込252
1個
5日以内出荷
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
材質ナイロン66
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
189税込208
1パック(100本)
当日出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)150幅(mm)3.6適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)35
150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)エスコ
525税込578
1パック(100本)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36入数100本
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
529税込582
1個
当日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
629税込692
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色芝軽粗材
589税込648特価
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
150mm [青]結束バンド エスコ150mm [青]結束バンドエスコ
610税込671
1セット(100本)
当日出荷
全長(mm)150最大径(Φmm)39エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6引張強度(kg)11
ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツールケーブルタイ 屋内用(白)プロスタイルツール
299税込329
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色芝軽粗材
449税込494
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
ロックタイベースセット オーム電機ロックタイベースセットオーム電機
249税込274
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ロックタイベースセット 両面テープ付きです
材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
585税込644
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
510税込561
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
70税込77
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
カラー結束バンド150mm20本 アソート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カラー結束バンド150mm20本 アソートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
5日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)3.6全長(mm)150ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ引張強度(kg)18入数4色×5本最大結束内径(Φmm)36
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
319税込351
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
150mm [黄]結束バンド エスコ150mm [黄]結束バンドエスコ
610税込671
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
標準タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら