絞り込み
長さ(mm)
- 150
- 80(13)
- 100(84)
- 140(24)
- 142(15)
- 160(15)
- 188(13)
- 200(76)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(16)
- 300(56)
- 360(12)
- 368(25)
- 370(22)
- 380(12)
- 450(24)
- 550(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
イエロー(8)
オレンジ(1)
クリア(4)
グリーン(10)
グレー(1)
ピンク(3)
ブラウン(3)
ブラック(16)
ブルー(10)
ベージュ(1)
ホワイト(26)
レッド(8)
材質
- その他(1)
- ナイロン(51)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
- 2.0~35(1)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(52)
- 50~60未満(1)
特性
- 耐候(3)
- 耐熱(3)
- 難燃(1)
最高使用温度(℃)
- 0~80(1)
- 70(1)
- 80(6)
- 85(23)
- 95(1)
- 105(4)
- 110(2)
- 120(1)
- 150(1)
- -20~75(2)
- -30~80(1)
- -30~85(1)
0~80・70・80・85・95・105・110・120・150・-20~75・-30~80・-30~85
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(10)
- TRUSCO(9)
- エスケイ工機(5)
- オーム電機(4)
- デンカエレクトロン(3)
- ELPA(2)
- 芝軽粗材(2)
- アラム(2)
- ケニス(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 紺屋商事(2)
- 与板利器工業(2)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・エスケイ工機・オーム電機・デンカエレクトロン・ELPA・芝軽粗材・アラム・ケニス・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・紺屋商事・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・アズワン・アックスブレーン・3M(スリーエム)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・NAC(長堀工業)・JEFCOM(ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150
200(76)
203(38)
250(64)
300(56)
368(25)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥209税込¥2301パック(100本)当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド
ELPA(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(500本)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ材質66ナイロン色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥439税込¥4831袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。色青材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
カラータイ 3サイズ300本入 5色
オーム電機(3件のレビュー)¥739税込¥8131袋(300本)当日出荷電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6色白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
結束バンド
TRUSCO¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
SKカラータイ
エスケイ工機¥839税込¥9231袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドノットタイ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
バインダー
エスケイ工機¥659~税込¥725~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥549税込¥6041袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥309税込¥3401パック(100本)当日出荷から6日以内出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66適合規格UL規格合格品
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥639税込¥7031個当日出荷紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥589税込¥6481袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥299税込¥3291袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥585税込¥6441袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥319~税込¥351~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)
エスコ¥525税込¥5781パック(100本)当日出荷材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36入数100本
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥449税込¥4941袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
ロックタイベースセット
オーム電機¥249税込¥2741袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ロックタイベースセット 両面テープ付きです材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥189税込¥2081パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)150幅(mm)3.6色白適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)35
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥629税込¥6921セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。色OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥529税込¥5821個当日出荷丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
結束バンド
エスコ¥600税込¥6601袋(100本)3日以内出荷不意に抜けるのを防止するロック付き。材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150色白使用温度範囲(℃)-40~85最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33ループ引張強度規格値(N[kgf])18





































![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)

![150mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462706-180824-02.jpg)