絞り込み
長さ(mm)
- 160
- 80(14)
- 100(73)
- 140(24)
- 142(13)
- 150(54)
- 188(14)
- 200(69)
- 202(13)
- 203(24)
- 250(52)
- 280(14)
- 290(16)
- 300(48)
- 360(12)
- 368(21)
- 370(23)
- 380(10)
- 450(22)
- 550(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(3)
ブラウン(3)
ブラック(4)
ホワイト(5)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(10)
材質
- ナイロン(9)
- ポリエチレン(3)
特性
- 耐候(1)
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 80(1)
- 85(5)
- -20~80(2)
60・80・85・-20~80
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- 日機(2)
- SapiSelco(2)
- ワイドミュラー(1)
PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・TRUSCO・ネグロス電工・日機・SapiSelco・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(73)
140(24)
150(54)
200(69)
203(24)
250(52)
300(48)
368(21)
370(23)
450(22)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品![[白] ACコード用 バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)
[白] ACコード用 バンド
エスコ¥1,230税込¥1,3531セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥419~税込¥461~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥578~税込¥636~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
屋外用ナイロンバンド
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881袋(100本)5日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
屋内用ナイロンバンド
ネグロス電工¥899税込¥9891袋(100本)4日以内出荷から5日以内出荷ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋当日出荷から30日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内








![[白] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)

![[黒] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462742-130313-02.jpg)





















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)