絞り込み
長さ(mm)
  • 188
  • 80(13)
  • 100(84)
  • 140(24)
  • 142(16)
  • 150(64)
  • 160(15)
  • 200(74)
  • 202(15)
  • 203(38)
  • 250(65)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 300(56)
  • 360(12)
  • 368(24)
  • 370(22)
  • 380(11)
  • 450(24)
  • 550(13)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(15)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(14)
特性
  • 耐候(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(12)
  • 115(1)
85・115
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • TRUSCO(1)
  • ユーボン(1)
  • TY-Fast(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ユーボン・TY-Fast
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(84)
140(24)
150(64)
200(74)
203(38)
250(65)
300(56)
368(24)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
579税込637
1袋(100本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
699税込769
1袋(100個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
869税込956
1袋(100本)
当日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1箱(5000本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
639税込703
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
699税込769
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1袋
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 蛍光 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 蛍光PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1袋(1000本)
当日出荷
仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1セット(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
標準タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら