絞り込み
長さ(mm)
  • 80
  • 100(73)
  • 140(24)
  • 142(13)
  • 150(54)
  • 160(14)
  • 188(14)
  • 200(69)
  • 202(13)
  • 203(24)
  • 250(52)
  • 280(14)
  • 290(16)
  • 300(49)
  • 360(12)
  • 368(21)
  • 370(23)
  • 380(10)
  • 450(22)
  • 550(11)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 1.5~15(1)
  • 10~20未満(13)
材質
  • ナイロン(14)
特性
  • 難燃(2)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(8)
  • 105(1)
  • -20~80(1)
80・85・105・-20~80
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • エスケイ工機(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 東洋技研(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 日機(1)
  • ユーボン(1)
  • プロスタイルツール(1)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・エスケイ工機・3M(スリーエム)・ノーブランド・東洋技研・河村電器産業・日機・ユーボン・プロスタイルツール・Y.Y. CABLE ACCESSORIES
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(73)
140(24)
150(54)
200(69)
203(24)
250(52)
300(49)
368(21)
370(23)
450(22)
長さ(mm)をもっと見る
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    77税込85
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋内用)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    219税込241
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    2,198税込2,418
    1袋(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 屋内用(白)

    プロスタイルツール
    119税込131
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機
    1,298税込1,428
    1袋(1000本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 東洋技研

    結束バンド

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1セット(1000本)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
  • 日本製ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    日本製ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(100本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本製ケーブルタイ屋外用 TRUSCO

    日本製ケーブルタイ屋外用

    TRUSCO
    189税込208
    1袋(100本)
    当日出荷
    日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド HB 河村電器産業

    結束バンド HB

    河村電器産業
    749税込824
    1個
    42日以内出荷
    材質ナイロンナチュラル(乳白)
  • 結束バンド 屋内用 日機

    結束バンド 屋内用

    日機
    209税込230
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    屋内用の一般的な結束バンドです。
    用途配線の整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 結束バンド 8cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 8cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    209税込230
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)80幅(mm)2.5透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    179税込197
    1袋(50本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
  • ケーブルタイ 標準品 ノーブランド

    ケーブルタイ 標準品

    ノーブランド
    268税込295
    1パック(30本)
    翌々日出荷
    コードをきれいに束ねられます。
    用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類標準品
標準タイプ