絞り込み
長さ(mm)
  • 80(1)
  • 82(1)
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 190(1)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350(1)
  • 364(2)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • 550(2)
  • 150000(1)
  • 250000(1)
  • 300000(1)
色
  • 色ブラック(6)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
材質
  • ナイロン(6)
特性
  • 耐候(4)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
最高使用温度(℃)
  • 105
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 80(18)
  • 85(117)
  • 90(2)
  • 95(4)
  • 100(3)
  • 110(4)
  • 115(10)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 538(3)
  • -10~80(1)
  • -20~75(2)
  • -20~80(4)
  • -30~80(3)
  • -30~85(2)
  • -35~85(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • エスジー工業(2)
  • 芝軽粗材(1)
  • コンベックス(1)
TRUSCO・エスジー工業・芝軽粗材・コンベックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(2)
150(3)
200(3)
250(3)
300(3)
364(2)
450(2)
550(2)
250000(1)
300000(1)
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥199~税込¥219~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    ¥589~税込¥648~
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    コンベックス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
  • リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
    用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
  • 日本製ケーブルタイ屋外用 TRUSCO

    日本製ケーブルタイ屋外用

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1袋(100本)
    当日出荷
    日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80色黒使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ