絞り込み
長さ(mm)
  • 100(6)
  • 102(2)
  • 106(2)
  • 122(2)
  • 140(4)
  • 142(4)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 188(4)
  • 200(5)
  • 201(3)
  • 203(5)
  • 250(6)
  • 290(3)
  • 300(7)
  • 368(3)
  • 370(4)
  • 373(3)
  • 376(3)
  • 450(7)
  • 色クリア
  • 色アソート(6)
  • 色イエロー(36)
  • 色オレンジ(10)
  • 色グリーン(49)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(10)
  • 色ブラウン(42)
  • 色ブラック(94)
  • 色ブルー(55)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(115)
  • 色レッド(32)
材質
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(37)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 0~200未満(1)
  • 0~300未満(1)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(16)
  • 30~40未満(17)
  • 40~50未満(11)
  • 50~60未満(15)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(15)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(18)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(7)
  • 160~200未満(4)
  • 200~250未満(5)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(2)
特性
  • 耐油(1)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 49(1)
  • 85(26)
  • 95(1)
  • 115(1)
  • -20~75(2)
  • -40~125(1)
49・85・95・115・-20~75・-40~125
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(25)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • TRUSCO(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • エスコ(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • ユーボン(2)
  • ELPA(1)
  • 北川工業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • コンベックス(1)
PANDUIT(パンドウイット)・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・TRUSCO・ワイドミュラー・エスコ・芝軽粗材・ユーボン・ELPA・北川工業・デンカエレクトロン・コンベックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(6)
150(4)
160(4)
188(4)
200(5)
203(5)
250(6)
300(7)
370(4)
450(7)
長さ(mm)をもっと見る
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
289税込318
1袋(100個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
139税込153
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
結束バンド用ベース CK 芝軽粗材結束バンド用ベース CK芝軽粗材
4,198税込4,618
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
普通結束バンド(白) デンカエレクトロン普通結束バンド(白)デンカエレクトロン
76税込84
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2関連資料DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
PPロック ELPAPPロックELPA
227税込250
1セット(50本)
当日出荷
タグ付け、結束に便利
材質ポリプロピレン幅(mm)3.8クリア引張強度(kg)3.6
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズユーボン
459税込505
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
489税込538
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ナチュラル仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
219税込241
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)仮止めタイプ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
結束バンド 30cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 30cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,498税込1,648
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)302幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)87入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色芝軽粗材
239税込263
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
結束バンド 15cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 15cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
599税込659
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)150幅(mm)3.2透明結束径(Φmm)38入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 10cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 10cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
239税込263
1袋
5日以内出荷
透明
結束バンド 25cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 25cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,398税込1,538
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)252幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)72入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
9,498税込10,448
1箱(1000本)
3日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
ケーブルタイ(耐熱性タイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(耐熱性タイプ)ワイドミュラー
419税込461
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
125℃までの温度での連続使用に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)ワイドミュラー
408税込449
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ TRUSCO被覆損傷防止結束バンド”オプトタイTRUSCO
389税込428
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ベルトタイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
7,198税込7,918
1袋ほか
当日出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85
ビードタイ TRUSCOビードタイTRUSCO
14,980税込16,478
1袋(1000本)
当日出荷
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
パンタイ 北川工業パンタイ北川工業
859税込945
1パック(200個)
9日以内出荷
ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
長さ(mm)99最大結束径(Φmm)22ナチュラル材質ナイロン66タイプ標準タイプ寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
1,270税込1,397
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。
仕様ループ引張強度(kgf):81.6材質ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 8cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 8cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
209税込230
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)80幅(mm)2.5透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 20cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 20cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)204幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)56入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用PANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス結束バンドCV ナチュラル色コンベックス
2,998税込3,298
1袋(100本)ほか
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
リピートタイ(屋内用) ワイドミュラーリピートタイ(屋内用)ワイドミュラー
3,598税込3,958
1袋(100本)
当日出荷
一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束用。仕様ハロゲン:フリー材質ポリアミド 66(PA 66)幅(mm)7.5厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL 94 V-2引張強度(N)220RoHS指令(10物質対応)対応
460x8.9mm 結束バンド(10本) エスコ460x8.9mm 結束バンド(10本)エスコ
1,070税込1,177
1袋(10個)
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)460ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)130アズワン品番64-2212-54
コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)コンタータイPANDUIT(パンドウイット)
119,800税込131,780
1箱(10000本)
30日以内出荷
スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1セット(10000本)
翌日出荷
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定ナチュラル材質ナイロン長さ(mm)79最大結束径(Φmm)17仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1袋ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋ほか
当日出荷から95日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋ほか
当日出荷から100日以内出荷
ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋
翌々日出荷
完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1袋(500本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途ケーブルの結束と固定。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(2000本)
30日以内出荷
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
標準タイプ