絞り込み
長さ(mm)
  • 100(6)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(3)
  • 370(3)
  • 430(2)
  • 530(1)
  • 609(1)
  • 1020(1)
  • 1220(1)
  • 1530(1)
  • 色アソート(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(14)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~200未満(1)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(13)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(58)
  • エスコ(41)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
  • RS PRO(35)
  • TRUSCO(33)
  • ELPA(24)
  • SapiSelco(22)
  • エスケイ工機(17)
  • エスジー工業(10)
  • ワイドミュラー(6)
  • ユーボン(6)
  • 与板利器工業(6)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • 三友(5)
  • ネグロス電工(5)
  • 紺屋商事(5)
  • 芝軽粗材(4)
  • コンベックス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(6)
150(4)
200(4)
250(2)
300(3)
370(3)
430(2)
1020(1)
1220(1)
1530(1)
  • ロックタイ 屋内用 オーム電機

    ロックタイ 屋内用

    オーム電機(1件のレビュー)
    90税込99
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
    使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機

    カラータイ 3サイズ300本入 5色

    オーム電機(3件のレビュー)
    739税込813
    1袋(300本)
    当日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
    セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
  • ワイドタイ 屋内用 オーム電機

    ワイドタイ 屋内用

    オーム電機
    289税込318
    1袋(50本)
    当日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。
    材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    579税込637
    1袋(30本)
    当日出荷
    しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ロックタイベースセット オーム電機

    ロックタイベースセット

    オーム電機
    249税込274
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ロックタイベースセット 両面テープ付きです
    材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
  • カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機

    カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入

    オーム電機
    119税込131
    1袋(50本)
    当日出荷
    作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機

    カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入

    オーム電機
    389税込428
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66混色使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2主原料難燃性UL94V-2
  • 結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入 オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入

    オーム電機
    779税込857
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    979税込1,077
    1袋(30本)
    翌々日出荷
    しっかりとした結束に。 屋内外で使用できます。 耐候性。 30本入り。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • カラータイ 屋内用 オーム電機

    カラータイ 屋内用

    オーム電機(2件のレビュー)
    119税込131
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    479税込527
    1袋(30本)
    翌々日出荷
    幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    779税込857
    1袋(30本)
    当日出荷
    幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 結束バンドSG150W20P オーム電機

    結束バンドSG150W20P

    オーム電機
    179税込197
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150結束径(Φmm)1.5~38乳白色仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)18
  • 結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入 オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入

    オーム電機
    879税込967
    1袋(6本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ワイドタイ 屋内用 白 10本入 オーム電機

    ワイドタイ 屋内用 白 10本入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 結束バンドSG100W20P オーム電機

    結束バンドSG100W20P

    オーム電機
    129税込142
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100結束径(Φmm)1.5~22乳白色仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)質量(g)12使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)10.5
標準タイプ