絞り込み
長さ(mm)
- 98(4)
- 100(1)
- 125(1)
- 135(1)
- 140(4)
- 150(1)
- 160(1)
- 178(1)
- 180(1)
- 200(6)
- 225(1)
- 240(1)
- 250(2)
- 290(4)
- 300(1)
- 350(1)
- 360(2)
- 365(4)
- 370(1)
- 1000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(3)
ブラウン(3)
ブラック(5)
ホワイト(1)
材質
- ナイロン(5)
- ポリエステル(1)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(1)
- 0~300未満(1)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
- 200~250未満(2)
- 250~300未満(1)
- 300以上(1)
特性
- 耐熱(1)
最高使用温度(℃)
- 85(3)
- 150(1)
- -40~125(1)
85・150・-40~125
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(59)
- エスコ(40)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
- RS PRO(35)
- TRUSCO(33)
- SapiSelco(22)
- エスケイ工機(17)
- オーム電機(16)
- 芝軽粗材(10)
- エスジー工業(10)
- ELPA(8)
- ユーボン(6)
- 与板利器工業(6)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
- 三友(5)
- ネグロス電工(5)
- 紺屋商事(5)
- コンベックス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
98(4)
140(4)
200(6)
250(2)
290(4)
350(1)
360(2)
365(4)
370(1)
1000(1)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥399~税込¥439~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(高耐候性タイプ)
ワイドミュラー¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)色黒タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(難燃性タイプ)
ワイドミュラー¥479~税込¥527~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。防火要件の高い環境に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66色白RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)
ワイドミュラー¥14,980~税込¥16,478~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス色黒使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(耐熱性タイプ)
ワイドミュラー¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷125℃までの温度での連続使用に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
リピートタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥3,598~税込¥3,958~1袋(100本)当日出荷一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束用。仕様ハロゲン:フリー材質ポリアミド 66(PA 66)幅(mm)7.5厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL 94 V-2引張強度(N)220RoHS指令(10物質対応)対応