絞り込み
長さ(mm)
  • 98(4)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 140(4)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 178(1)
  • 180(1)
  • 200(6)
  • 225(1)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 290(4)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 360(2)
  • 365(4)
  • 370(1)
  • 1000(1)
材質
  • ナイロン(5)
  • ポリエステル(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐熱(1)
最大結束径(Φmm)
  • 0~200未満(1)
  • 0~300未満(1)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(6)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 200~250未満(2)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(3)
  • 150(1)
  • -40~125(1)
85・150・-40~125
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(25)
  • PANDUIT(パンドウイット)(372)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
  • エスコ(168)
  • TRUSCO(89)
  • オーム電機(69)
  • エスケイ工機(51)
  • ユーボン(48)
  • TY-Rap(47)
  • RS PRO(45)
  • SapiSelco(43)
  • ELPA(38)
  • 芝軽粗材(36)
  • エスジー工業(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • デンカエレクトロン(17)
  • JAPPY(12)
  • MCO(12)
  • 三友(10)
  • 紺屋商事(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(屋内用)

    ワイドミュラー
    399税込439
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(高耐候性タイプ)

    ワイドミュラー
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)

    ワイドミュラー
    14,980税込16,478
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(耐熱性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(耐熱性タイプ)

    ワイドミュラー
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    125℃までの温度での連続使用に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(難燃性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(難燃性タイプ)

    ワイドミュラー
    479税込527
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。防火要件の高い環境に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートタイ(屋内用) ワイドミュラー

    リピートタイ(屋内用)

    ワイドミュラー
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。仕様ハロゲン:フリー材質ポリアミド 66(PA 66)幅(mm)7.5厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL 94 V-2引張強度(N)220RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド/結束工具/固定具