絞り込み
長さ(mm)
  • 80(3)
  • 100(10)
  • 151(3)
  • 152(4)
  • 153(3)
  • 202(10)
  • 205(2)
  • 210(3)
  • 240(2)
  • 251(3)
  • 270(2)
  • 290(2)
  • 296(2)
  • 300(2)
  • 301(8)
  • 330(2)
  • 370(2)
  • 382(2)
  • 383(3)
  • 395(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(16)
  • 30~40未満(14)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(17)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(10)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(3)
  • 160~200未満(1)
  • 200~250未満(3)
  • 300以上(1)
材質
  • ナイロン(27)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(2)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(2)
  • 難燃(4)
最高使用温度(℃)
  • 85(26)
  • 110(3)
85・110
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(125)
  • RS PRO(71)
  • PANDUIT(パンドウイット)(62)
  • TRUSCO(33)
  • SapiSelco(22)
  • エスケイ工機(18)
  • オーム電機(16)
  • エスジー工業(12)
  • 芝軽粗材(10)
  • ELPA(8)
  • ワイドミュラー(6)
  • ユーボン(6)
  • ABB(6)
  • 与板利器工業(6)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • 三友(5)
  • ネグロス電工(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(3)
100(10)
151(3)
152(4)
153(3)
202(10)
210(3)
251(3)
301(8)
383(3)
長さ(mm)をもっと見る
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ABタイ(細幅長尺タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
    ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • メタルコンテントタイMCTMP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイMCTMP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,698税込7,368
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)301寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301結束径(Φmm)10.0~80
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
  • LKタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    LKタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
    材質66ナイロン
  • コードストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コードストラップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(250本)
    当日出荷
    家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • インシュロック 導電性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロック 導電性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,698税込4,068
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(1000本)
    当日出荷
    周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
  • カラータイ(黒色・BKバンド) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ(黒色・BKバンド)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)100寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
  • ラッシングタイ(RT250タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラッシングタイ(RT250タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
  • インシュロックタイ メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入りあずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
  • 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷
    MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    導電性インシュロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷
    ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
    用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)151寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)4.4寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小7.0~最大37ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,898税込7,588
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
  • 医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    医療用バンド 防カビ抗菌

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    489税込538
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • エンドレスタイ(標準グレード・乳白色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
    材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)乳白使用温度範囲(℃)-40~+85酸素指数26%以上
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
    材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、122℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)201ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    仕様ハロゲンフリー、標準材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)151ループ引張強度規格値(N[kgf])110(最小値:11.22)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)100ループ引張強度規格値(N[kgf])50(最小値:5.10)適合工具MK8-LTRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)300ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISPRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
    グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード適合ビスM4使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リリースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    879税込967
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
    用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,698税込8,468
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    材質変成66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~85
  • ラッシングタイ(T150タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラッシングタイ(T150タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(25本)
    6日以内出荷
    通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)820寸法A(mm)8.8寸法D(mm)14寸法B(mm)13寸法C(mm)9.5寸法T(mm)1.9結束径(Φmm)最小8.0~最大245難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)
標準タイプ