絞り込み
長さ(mm)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 145(3)
  • 150(4)
  • 185(1)
  • 200(9)
  • 210(1)
  • 225.5(1)
  • 250(5)
  • 275(1)
  • 300(2)
  • 365(3)
  • 450(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(5)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(4)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(11)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 95(3)
  • 120(1)
  • -55~260(1)
ブランド
  • エスケイ工機
  • モノタロウ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(58)
  • エスコ(41)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
  • RS PRO(35)
  • TRUSCO(33)
  • ELPA(24)
  • SapiSelco(22)
  • オーム電機(16)
  • エスジー工業(10)
  • ワイドミュラー(6)
  • ユーボン(6)
  • 与板利器工業(6)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • 三友(5)
  • ネグロス電工(5)
  • 紺屋商事(5)
  • 芝軽粗材(4)
  • コンベックス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(2)
100(7)
145(3)
150(4)
200(9)
250(5)
275(1)
300(2)
365(3)
450(1)
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機
    369税込406
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
  • カラータイ エスケイ工機

    カラータイ

    エスケイ工機
    299税込329
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルヘッドタイ エスケイ工機

    ダブルヘッドタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
  • スカイロック カラータイ エスケイ工機

    スカイロック カラータイ

    エスケイ工機
    119税込131
    1袋(20本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイ(結束バンド) カラー エスケイ工機

    スタンダードタイ(結束バンド) カラー

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機
    149税込164
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
    材質低密度ポリエチレン幅(mm)7.3全長(mm)145タイプソフト結束径(Φmm)38ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    1,798税込1,978
    1袋(6本)
    7日以内出荷
    超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
    材質ポリエーテルエーケルケトン幅(mm)5全長(mm)225.5使用温度範囲(℃)-55~260引張強度ループ:60結束径(Φmm)最大65RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機
    279税込307
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    6,998税込7,698
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKバインダー ソフトタイ エスケイ工機

    SKバインダー ソフトタイ

    エスケイ工機
    8,198税込9,018
    1パック(100本)
    47日以内出荷
    結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
    材質ポリエステル エラストマー幅(mm)7
  • 双方向結束バンド蓄光タイプ エスケイ工機

    双方向結束バンド蓄光タイプ

    エスケイ工機
    949税込1,044
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
    材質ナイロン66幅(mm)6.3全長(mm)200結束径(Φmm)60ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラータイ エスケイ工機

    カラータイ

    エスケイ工機
    119税込131
    1袋(5色×4本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21
  • FX-200GN(10) エスケイ工機

    FX-200GN(10)

    エスケイ工機
    369税込406
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
標準タイプ