絞り込み
長さ(mm)
- 201
- 80(14)
- 100(39)
- 102(7)
- 127(7)
- 150(37)
- 152(15)
- 200(46)
- 202(12)
- 203(14)
- 250(21)
- 280(13)
- 292(8)
- 300(35)
- 301(10)
- 362(9)
- 370(9)
- 380(16)
- 450(13)
- 521(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
シルバー(7)
ブラック(3)
ブルー(1)
特性
- 耐候(5)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
- 耐食(3)
- 難燃(3)
材質
- ステンレス(11)
- ナイロン(2)
- フッ素樹脂(1)
最大結束径(Φmm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(13)
最高使用温度(℃)
- 85(1)
- 105(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 538(6)
85・105・140・150・170・538
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ストロングホールド(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ユーボン(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・アックスブレーン・エスコ・TRUSCO・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(39)
150(37)
152(15)
200(46)
201
203(14)
250(21)
300(35)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る

MSタイ(ふっ素樹脂)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781袋(100本)当日出荷ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
ケッソク君 ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥639税込¥7031セット(10本)当日出荷高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781袋(100本)当日出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781袋(100本)当日出荷から翌々日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ガルバロック(プッシュマウント形状)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781袋当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。色シルバー引張強度(N)1112
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304
ストロングホールド¥7,998~税込¥8,798~1袋(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
結束バンド (SUS316/コーティング)
エスコ¥1,260税込¥1,3861袋(10本)翌日出荷10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。材質SUS316厚さ(mm)0.25
ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781袋翌々日出荷から95日以内出荷ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L
ストロングホールド¥9,498~税込¥10,448~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25色シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式)
ストロングホールド¥13,980~税込¥15,378~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル厚さ(mm)0.25色黒最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E
ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ
ユーボン¥2,398税込¥2,6381袋(10本)3日以内出荷電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。材質AISI304色銀幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8