絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(2)
- 200(1)
- 201(1)
- 266(1)
- 362(1)
- 521(1)
- 679(1)
色
グリーン(1)
ホワイト(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 難燃(1)
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(1)
- 200~250未満(1)
最高使用温度(℃)
- 150
- 80(6)
- 85(85)
- 95(2)
- 100(4)
- 105(30)
- 110(16)
- 115(20)
- 120(6)
- 130(2)
- 140(6)
- 170(3)
- 260(3)
- 300(4)
- 538(25)
- -10~85(1)
- -40~110(8)
- -40~125(3)
- -60~150(2)
- -60~300(3)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- アックスブレーン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 芝軽粗材(1)
- デンカエレクトロン(1)
アックスブレーン・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・芝軽粗材・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
150(2)
200(1)
201(1)
266(1)
362(1)
521(1)
679(1)

ケッソク君 ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット(10本)当日出荷高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
コンベックス長期耐熱性タイプ
芝軽粗材(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(100本)ほか当日出荷ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
医療用バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,898税込¥7,5881袋(100本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0