絞り込み
長さ(mm)
- 127(1)
- 188(1)
- 201(1)
- 203(1)
- 362(1)
- 368(1)
色
グレー(1)
シルバー(1)
ブルー(1)
特性
- 耐候(2)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 耐食(1)
材質
- ステンレス(2)
- ナイロン(1)
- フッ素樹脂(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
- 90(1)
90
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(867)
- RS PRO(254)
- エスコ(123)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- PANDUIT(パンドウイット)(83)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- フエニックス・コンタクト(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- オーム電機(15)
- TRUSCO(14)
- 芝軽粗材(13)
- ELPA(11)
- エスジー工業(11)
- エスケイ工機(7)
- デンカエレクトロン(6)
- 紺屋商事(5)
- TY-Rap(5)
- SapiSelco(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「長さ(mm)」から絞り込む
127(1)
188(1)
201(1)
203(1)
362(1)
368(1)

耐熱 結束バンド UBHシリーズ
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(5本)4日以内出荷耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)材質フッ素ポリマー色ブルー全長A(mm)203幅B(mm)3.4引張強度(kg)11.3最大結束径(Φmm)51特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ
ユーボン¥7,698~税込¥8,468~1袋(100本)3日以内出荷耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)特性耐候、耐食
ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ
ユーボン¥2,298~税込¥2,528~1袋(10本)3日以内出荷電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。材質AISI304色銀幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8