絞り込み
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 106(1)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 127(1)
  • 140(1)
  • 142(1)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 155(1)
  • 157(1)
  • 188(3)
  • 197(1)
  • 200(1)
  • 202(2)
  • 203(3)
  • 301(3)
  • 368(3)
  • その他(4)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(3)
材質
  • その他(3)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(15)
  • フッ素樹脂(1)
特性
  • 耐候(5)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 70(1)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 105(1)
70・85・90・105
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
  • RS PRO(337)
  • エスコ(310)
  • PANDUIT(パンドウイット)(219)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • TRUSCO(77)
  • ELPA(64)
  • オーム電機(62)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • エスケイ工機(48)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • SapiSelco(30)
  • エスジー工業(26)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • デンカエレクトロン(12)
  • MCO(12)
  • TY-Rap(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトレバーリピートバンド ユーボン

    アウトレバーリピートバンド

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50本)
    当日出荷
    取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
    材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
  • 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

    線名札(ファイバー製 WNC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • ステンレスバンド ユーボン

    ステンレスバンド

    ユーボン(3件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
    セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
  • ビニタイ BTR-N30シリーズ ユーボン

    ビニタイ BTR-N30シリーズ

    ユーボン
    979税込1,077
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。
    仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
  • カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

    カードケース線名札 UB-KFCシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
    ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
  • 結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

    ユーボン
    459税込505
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
  • ビニタイ UBT-N100シリーズ ユーボン

    ビニタイ UBT-N100シリーズ

    ユーボン
    769税込846
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
    仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
  • カラー結束バンド ユーボン

    カラー結束バンド

    ユーボン
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷
    色分け、識別用に6色用意しました。
    材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22
  • 線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン

    線名札(カラーエフ UBKF)

    ユーボン
    769税込846
    1袋(20枚)ほか
    3日以内出荷
    ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
    材質プラスチック
  • 金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン

    金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 線名札専用結束バンド ユーボン

    線名札専用結束バンド

    ユーボン(2件のレビュー)
    689税込758
    1袋(50本)
    当日出荷
    TF-150は、線名札専用の結束バンド
    用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
  • ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボン

    ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
    ナチュラル材質66ナイロン
  • ヘッド分離型結束バンド ストラップのみ ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ストラップのみ

    ユーボン
    859税込945
    1本(10m)
    3日以内出荷
    内容ストラップ10m
  • ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    セット内容ヘッド100個
  • ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1キット
    3日以内出荷
    ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
    材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
  • ユニタイファスナー ユーボン

    ユニタイファスナー

    ユーボン
    1,698税込1,868
    1袋(200本)
    3日以内出荷
    取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。
    ナチュラル材質ナイロン仕様結束力(kg)/8sqサイズ全長127mm
  • グリップタイ・バンド UGLシリーズ ユーボン

    グリップタイ・バンド UGLシリーズ

    ユーボン
    999税込1,099
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
    材質ナイロン・ポリエチレン全長(mm)197最大結束径(Φmm)44幅(mm)13使用温度範囲(℃)-10~70
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    179税込197
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
  • 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン

    記名式 結束バンド UB-Mシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷
    束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
    ナチュラル材質66ナイロン
  • 線名札(ファイバー製)紐結びタイプ ユーボン

    線名札(ファイバー製)紐結びタイプ

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質ファイバーひも長(mm)120
  • リピートバンド ユーボン

    リピートバンド

    ユーボン
    799税込879
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンド
    材質66ナイロン幅A(mm)7.4
  • 耐熱 結束バンド UBHシリーズ ユーボン

    耐熱 結束バンド UBHシリーズ

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)
    材質フッ素ポリマーブルー全長A(mm)203幅B(mm)3.4引張強度(kg)11.3最大結束径(Φmm)51特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
  • 耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ

    ユーボン
    7,698税込8,468
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
    材質耐候性ナイロン12特性耐候、耐食幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)
  • ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ ユーボン

    ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
    材質AISI304幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
  • ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ ユーボン

    ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷
    食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。
    材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
  • 記名式リピートバンド ユーボン

    記名式リピートバンド

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    繰り返し使用が出来る記名バンドです。 係り止め部が球状のため、結束物を傷つけにくくなっています。
    材質66ナイロン

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド