絞り込み
長さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(2)
- 0~300未満(2)
- 7.0~102(2)
- 7.0~120(2)
- 10~20未満(24)
- 20~30未満(79)
- 30~40未満(83)
- 40~50未満(41)
- 50~60未満(97)
- 60~70未満(41)
- 70~80未満(52)
- 80~90未満(34)
- 90~100未満(10)
- 100~120未満(85)
- 120~140未満(26)
- 140~160未満(49)
- 160~200未満(14)
- 200~250未満(37)
- 250~300未満(21)
- 300以上(19)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
80・85・95・100・105・110・115・120・130・140・150・170・260・300・538・-10~85・-40~110・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(867)
- RS PRO(256)
- エスコ(123)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- PANDUIT(パンドウイット)(83)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- フエニックス・コンタクト(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- オーム電機(15)
- TRUSCO(14)
- 芝軽粗材(13)
- ELPA(11)
- エスジー工業(11)
- エスケイ工機(7)
- デンカエレクトロン(6)
- 紺屋商事(5)
- TY-Rap(5)
- SapiSelco(4)
- ユーボン(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・シュナイダーエレクトリック・PANDUIT(パンドウイット)・住友電気工業(スミチューブ(R))・フエニックス・コンタクト・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オーム電機・TRUSCO・芝軽粗材・ELPA・エスジー工業・エスケイ工機・デンカエレクトロン・紺屋商事・TY-Rap・SapiSelco・ユーボン・ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥999~税込¥1,099~1袋(10本)ほか当日出荷ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316色シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候・低頭/100本
エスコ¥1,420税込¥1,5621パック(100本)当日出荷材質ナイロン66厚さ(mm)1.2全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)50
高耐候性 耐塩害結束バンド
JAPPY¥649~税込¥714~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998~税込¥4,398~1袋(50本)ほか当日出荷「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。材質耐候性ポリプロピレン
結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入
オーム電機¥489~税込¥538~1袋(15本)当日出荷から翌々日出荷促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥239税込¥2631袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
屋外用結束バンド200mm20本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)4.6全長(mm)200色ブラック引張強度(kg)22入数20本最大結束内径(Φmm)52
ステンレスバンド
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
プッシュマウントタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
フリータイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥2,698~税込¥2,968~1セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
ストライプナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥879税込¥9671袋(50本)当日出荷柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~1袋(1000本)当日出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド
TGK(東京硝子器械)¥3,590~税込¥3,949~1袋(10本)ほか当日出荷から10日以内出荷繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。材質PFA長さ(mm)82幅(mm)2.5色クリア使用温度範囲(℃)-200~250最大結束径(Φmm)20特性耐候・耐薬品性
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥9,195~税込¥10,115~1袋(100本)ほか当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入
オーム電機¥189~税込¥208~1袋(10本)当日出荷水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)色クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
ケーブルシールド 1mm 黒 架橋ポリオレフィン
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁仕様●スリーブ径:1mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mmアズワン品番65-7398-98
結束バンド
WURTH(ウルト)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100本)当日出荷から6日以内出荷ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造仕様ノンシリコン材質ポリアミド- PA 6.6耐用温度(℃)-40~85
スモールヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(1000本)当日出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
コーティングステンバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1袋(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。特性耐候
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)欠品中ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機(1件のレビュー)¥99税込¥1091袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5色ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
結束バンド (耐候性)
エスコ¥260税込¥2861袋(100本)3日以内出荷カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1全長(mm)100色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
屋外用結束バンド150mm20本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)3.6全長(mm)150色ブラック引張強度(kg)18入数20本最大結束内径(Φmm)36
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥4,398~税込¥4,838~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥319~税込¥351~1セット(10本)ほか当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスタイ 500mm
オーム電機¥539税込¥5931袋(5本)翌々日出荷強度や耐久性が必要な結束に材質ステンレス長さ(mm)500幅(mm)7.9色シルバー引張強度(kg)114結束径(Φmm)150入数5本
910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
エスコ¥2,060税込¥2,2661袋(10個)翌日出荷電線や配線の整理に材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)910色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)279
ステンレスバンド専用切断工具
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781個当日出荷トラスコ品番116-4818材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール色シルバー質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(50本)ほか当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候