絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
80・85・95・100・105・110・115・120・130・140・150・170・260・300・538・-10~85・-40~110・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・シュナイダーエレクトリック・PANDUIT(パンドウイット)・住友電気工業(スミチューブ(R))・フエニックス・コンタクト・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オーム電機・TRUSCO・芝軽粗材・ELPA・エスジー工業・エスケイ工機・デンカエレクトロン・紺屋商事・TY-Rap・SapiSelco・ユーボン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 耐候タイプ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,686件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-30特性耐候
  • 251x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    251x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-25特性耐候
  • 202x3.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    202x3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-19特性耐候
  • 100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-10特性耐候
  • 4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-7
  • 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-5
  • 4.6x150mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x150mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    72日以内出荷
    エスコ品番EA463FW-2
  • 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-15
  • 4.6x265mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    4.6x265mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-14
  • 4.6x125mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x125mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-1
  • 6.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/10本) エスコ

    6.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-1
  • 70mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ

    70mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463BH-11
  • セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 難燃性ケーブルタイ

    SapiSelco
    549税込604
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
  • ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,798税込3,078
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。
  • 対候性自動ロック式ナイロンバンド ユニット

    対候性自動ロック式ナイロンバンド

    ユニット
    1,098税込1,208
    1組(100本)
    3日以内出荷
    使用状況により変化しますが、およそ7~9年の耐候性です。
    仕様取外し不可(耐候性・自動ロック式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ソーラー用結束バンド デンカエレクトロン

    ソーラー用結束バンド

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
    用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • ケーブルタイ 耐候品 ノーブランド

    ケーブルタイ 耐候品

    ノーブランド
    269税込296
    1パック(30本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コードをきれいに束ねられます。
    用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類耐侯品特性耐候
  • ナイロンバンド ネグロス電工

    ナイロンバンド

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    当日出荷
    11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
    材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
  • [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機

    [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100)

    エスケイ工機
    3,500税込3,850
    1式
    9日以内出荷
    結束バンド。従来の耐候性に比べ全体が柔軟で、雨・風に強く耐久性があります。
  • [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機

    [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100)

    エスケイ工機
    3,500税込3,850
    1式
    9日以内出荷
    結束バンド。従来の耐候性に比べ全体が柔軟で、雨・風に強く耐久性があります。
  • [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機

    [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100)

    エスケイ工機
    2,198税込2,418
    1式
    9日以内出荷
    結束バンド。従来の耐候性に比べ全体が柔軟で、雨・風に強く耐久性があります。
  • 結束バンド 屋外用 日機

    結束バンド 屋外用

    日機
    369税込406
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質は耐候性ナイロン66の結束バンドです。
    用途窓際や屋外の配線整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    9,998税込10,998
    1袋(500本)
    4日以内出荷
    タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:120℃使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)205寸法F(mm)15寸法D(mm)6.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.05寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55寸法G(mm)5難燃性UL94V-2
  • 結束バンド (SUS304) エスコ

    結束バンド (SUS304)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。
    材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
  • コンベックス 表示用タイプ 芝軽粗材

    コンベックス 表示用タイプ

    芝軽粗材
    659税込725
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
    材質ナイロン66自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
  • コンベックス 黒 芝軽粗材

    コンベックス 黒

    芝軽粗材
    2,598税込2,858
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×結束径1.6~20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
  • コンベックスマウント 芝軽粗材

    コンベックスマウント

    芝軽粗材
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。ビス止めですので配線を堅牢に固定できます。
    材質ナイロン66自然色UL規格94V-2
  • ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 オーム電機

    ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本

    オーム電機
    689税込758
    1袋(20本)
    翌々日出荷
    工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
  • 結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機

    結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ

    オーム電機
    489税込538
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)

    TY-Rap
    2,398税込2,638
    1袋
    3日以内出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)

    TY-Rap
    1箱(100袋)
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)

    TY-Rap
    1箱(10袋)ほか
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)

    TY-Rap
    1箱(10袋)
    欠品中
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
  • 手でちぎれるケーブルタイセット JEFCOM(ジェフコム)

    手でちぎれるケーブルタイセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)ほか
    翌々日出荷
    余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
  • RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    長さ = 150mm。幅 = 3.6mm。色 = ナチュラル。材質 = ナイロン 66。タイプ = 熱安定化。入数 = 100。紫外線抵抗力 = なし。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。耐火性 = 難燃性。引張強度 = 176.4N。最大バンドル直径 = 36mm。。UL94V-2. RS PRO熱安定ケーブルタイ. RS PROのナイロン66 (別名ナイロン6.6)製の熱安定化結束バンドで、105 ℃までの高温用途に設計されています。これらの結束バンドは、物をまとめて保持するために使用する固定具の一種です。主に電気ケーブルやワイヤなどに使用します。ワンピース構造で、セルフロック機構が付いています。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズの製品があります。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、色の製品を取り揃えています。特長と利点:. 耐熱性 - 高温環境(105 ℃)での連続使用又は長期使用向け 使いやすく設置が簡単 UL94V-2等級の難燃性 黒及びナチュラルカラーを用意 さまざまな用途に最適. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 ケーブル管理 家庭 / DIY. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 171.5mm x 3.7mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 171.5mm x 3.7mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    タイは自然ナイロンで、図のような白ではありません。RS PROナチュラルナイロンねじ止め結束バンド. RS PROねじ止め結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと長さの製品があります。 この結束バンドには、ねじ取り付け穴が付いており、ケーブルや部品を束ねてねじで固定するのに適しています。これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。特長と利点:. 難燃性: UL94V-2難燃性規格 色: ナチュラルナイロン(白ではありません) さまざまな用途に最適 リリース不可 定格温度: -40 → 85 ℃ ねじタイプ: 浅型皿頭M3、又は頭径5.5 → 7 mmの平なべ頭 表面に直接取り付けることができるため安定性が向上. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 ケーブル管理 家庭 / DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
    仕様長さ = 171.5mm幅 = 3.7mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = ねじ取り付け入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 221.3mm x 4.2 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 221.3mm x 4.2 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    タイは自然ナイロンで、図のような白ではありません。RS PROナチュラルナイロンねじ止め結束バンド. RS PROねじ止め結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと長さの製品があります。 この結束バンドには、ねじ取り付け穴が付いており、ケーブルや部品を束ねてねじで固定するのに適しています。これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。特長と利点:. 難燃性: UL94V-2難燃性規格 色: ナチュラルナイロン(白ではありません) さまざまな用途に最適 リリース不可 定格温度: -40 → 85 ℃ ねじタイプ: 浅型皿頭M3、又は頭径5.5 → 7 mmの平なべ頭 表面に直接取り付けることができるため安定性が向上. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 ケーブル管理 家庭 / DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
    仕様長さ = 221.3mm幅 = 4.2 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = ねじ取り付け入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
耐候タイプ