絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
80・85・95・100・105・110・115・120・130・140・150・170・260・300・538・-10~85・-40~110・-40~125・-60~150・-60~300・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・シュナイダーエレクトリック・PANDUIT(パンドウイット)・住友電気工業(スミチューブ(R))・フエニックス・コンタクト・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オーム電機・TRUSCO・芝軽粗材・ELPA・エスジー工業・エスケイ工機・デンカエレクトロン・紺屋商事・TY-Rap・SapiSelco・ユーボン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 耐候タイプ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,677件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
  • 熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:2.5mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-05
  • 熱収縮チューブ 収縮前 11.4mm 収縮後 5.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 11.4mm 収縮後 5.5mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:11.4mm●シュリンク径:5.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-32
  • 熱収縮チューブ 収縮前 10.9mm 収縮後 2.4mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 10.9mm 収縮後 2.4mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
    仕様●スリーブ径:10.9mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-54
  • スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により
  • スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    スパイラルラッピング SBPEFR。難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能。自動車及び電気産業に最適
  • スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱
    7日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
    仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:黒●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7362-57
  • ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:マルチカラー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2●使用温度範囲:-40 → +85℃アズワン品番65-7363-28
  • ケーブルシールド 8mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電気工業(スミチューブ(R))

    ケーブルシールド 8mm 黒 架橋ポリオレフィン

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
    仕様●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.4mmアズワン品番65-7404-68
  • スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱
    7日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能ポリプロピレン(PP)製さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能再使用可能自消性(UL9HB等級)ハロゲンフリー
    仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7407-49
  • 丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) EA947EAシリーズ エスコ

    丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) EA947EAシリーズ

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1パック(100個)
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ

    丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ

    エスコ
    ¥980~税込¥1,078~
    1パック(100個)
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 耐熱・耐候タイプ

    エスケイ工機
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(1000本)
    7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80色乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 露出・耐候タイプ

    エスケイ工機
    ¥519~税込¥571~
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    ¥319~税込¥351~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド(SUS316/コーティング)

    エスコ
    ¥2,040~税込¥2,244~
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
  • 910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) エスコ

    910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線や配線の整理に
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)910色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)279
  • 380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本) エスコ

    380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線や配線の整理に
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)380色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)107
  • 101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本) エスコ

    101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質66ナイロン厚さ(mm)1全長(mm)101使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)22結束径(Φmm)1~22
  • 380x7.6mm 結束バンド(耐候性/50本) エスコ

    380x7.6mm 結束バンド(耐候性/50本)

    エスコ
    ¥3,640税込¥4,004
    1パック
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)380色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~110
  • アイガー ステンレスケーブルタイ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー ステンレスケーブルタイ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のため耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性に優れたバンドです 締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品! ケーブル、チューブ、配管、柱、樹木などにも使用できます 直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!
    材質SUS304最大結束径(Φmm)約80耐熱温度(℃)-80~500特性耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ワイドストラップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ワイドストラップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20本)
    当日出荷
    被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
    材質66ナイロングレード耐候結束径(Φmm)21.5~66.0適合ビスM4ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 グリップステッカー
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用、使用グリップタイGTRタイプ、GTRSタイプ、GTタイプ材質ナイロン寸法(mm)26×25色黒粘着剤合成ゴム系
  • オメガクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    オメガクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
  • 医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    医療用バンド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ
    全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ アウトサイドセレーションシリーズ フラットヘッドタイ
  • リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
    用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋
    当日出荷
    ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
    用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
  • ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(250本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
    用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
  • ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋
    翌々日出荷から95日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • 250x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ

    250x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475F-250特性耐候
  • 541x12.7mm 結束バンド(耐候性/25本) エスコ

    541x12.7mm 結束バンド(耐候性/25本)

    エスコ
    ¥3,710税込¥4,081
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-55特性耐候
  • 301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-30特性耐候
  • 251x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    251x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-25特性耐候
  • 202x3.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    202x3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-19特性耐候
  • 100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AJ-10特性耐候
  • 4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-7
耐候タイプ