絞り込み
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(7)
レッド(1)
長さ(mm)
- 100
- 50.8(3)
- 102(5)
- 110(10)
- 111(2)
- 120(6)
- 130(3)
- 140(2)
- 150(2)
- 184(2)
- 188(2)
- 200(5)
- 210(3)
- 215(2)
- 238(2)
- 270(2)
- 300(2)
- 380(3)
- 25000(2)
- その他(15)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ナイロン(13)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(11)
特性
- 難燃(2)
最高使用温度(℃)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(5)
- 95(1)
75・80・85・95
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- TRUSCO(2)
- MCO(2)
- エスコ(1)
- JAPPY(1)
- デンカエレクトロン(1)
- エスジー工業(1)
- 協和ハーモネット(1)
- エスケイ工機(1)
- SapiSelco(1)
- ユーボン(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・MCO・エスコ・JAPPY・デンカエレクトロン・エスジー工業・協和ハーモネット・エスケイ工機・SapiSelco・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(1)

ブラック(1)

ブルー(2)

ホワイト(7)

レッド(1)

マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100本)当日出荷電線などの分類,表示,識別に。材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーキングタイ カラー商品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
マーキングタイ
TRUSCO¥899税込¥9891袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ
TRUSCO¥979税込¥1,0771袋(100本)欠品中結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ
デンカエレクトロン¥959税込¥1,0551袋(100mm×100本)当日出荷表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です材質66ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85結束径(Φmm)2~23
ケーブルマーキングタイ 100
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(10本)当日出荷ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。材質ナイロン全長(mm)100ラベルサイズ(mm)25×8
マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き
MCO¥299税込¥3291個当日出荷表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100色ホワイト入数20本表示寸法(mm)20×13
マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き
MCO¥299税込¥3291個当日出荷表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100色ブラック入数20本表示寸法(mm)20×13
マーカータイ
SapiSelco¥1,198税込¥1,3181セット(100本)当日出荷結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~75
メタルコンテントマキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(100本)当日出荷ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)(タグ)8×25色青使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
後付サーモタイ
JAPPY¥7,998~税込¥8,798~1袋(30本)当日出荷から3日以内出荷配電盤内の既設端子カバーなどに装着し、高温状態を検出することにより、異常を早急に発見し、火災等の事故を防止することができます 電線の加工をせず、既存端子カバーの上から装着可 結束バンドで締め付けるので脱落の心配なし 発熱履歴が残る 機器の発熱を目視でチェック!


























![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)