絞り込み
色
ホワイト(5)
長さ(mm)
- 102
- 50.8(3)
- 100(16)
- 110(10)
- 111(2)
- 120(6)
- 130(3)
- 140(2)
- 150(2)
- 184(2)
- 188(2)
- 200(5)
- 210(3)
- 215(2)
- 238(2)
- 270(2)
- 300(2)
- 380(3)
- 25000(2)
- その他(15)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ナイロン(5)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(5)
最高使用温度(℃)
- 75(1)
- 85(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TY-Rap(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
モノタロウ・TY-Rap・ELPA・オーム電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

ホワイト(5)

ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白
オーム電機¥389税込¥4281袋(100本)当日出荷表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)
TY-Rap¥2,698~税込¥2,968~1袋当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)