絞り込み
色
ホワイト(4)
長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 160(1)
材質
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 20~30未満(1)
最高使用温度(℃)
- 65
- 60(2)
- 75(5)
- 80(8)
- 85(33)
- 95(1)
- 105(2)
- 110(2)
- 120(1)
- 150(2)
- 170(2)
- 538(4)
- -10~85(1)
- -40~135(1)
- -54~135(1)
ブランド
- TRUSCO(4)
TRUSCO
「色」から絞り込む

ホワイト(4)

ケーブルタグ
TRUSCO¥549税込¥6041袋(20個)当日出荷シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。材質/仕上ポリプロピレン(PP)色乳白色使用温度範囲(℃)5~65横(mm)30
マーカータイ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781袋(100本)当日出荷紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。用途マーキングしにくい電線などにマークできます。トラスコ品番384-2304材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)160幅(mm)5.6厚さ(mm)1.7色白質量(g)215使用温度範囲(℃)5~65最大結束径(Φmm)25