絞り込み
長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 100(1)
- 105.5(1)
- 125(1)
- 135(1)
- 140(2)
- 150(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 280(1)
- 310(1)
- 360(1)
- 380(1)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(6)
レッド(1)
材質
- ナイロン(2)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
最高使用温度(℃)
- 65
- 0~85(5)
- 49(6)
- 50(10)
- 60(10)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(378)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(49)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(8)
- 538(46)
- -30~85(8)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(6)
- SapiSelco(1)
TRUSCO・SapiSelco
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

金属センサー感知可能ケーブルタイ
SapiSelco¥879~税込¥967~1セット(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に色青仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
ケーブルタグ
TRUSCO¥549税込¥6041袋(20個)当日出荷シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。色乳白色使用温度範囲(℃)5~65材質/仕上ポリプロピレン(PP)横(mm)30
マーカータイ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781袋(100本)当日出荷紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。用途マーキングしにくい電線などにマークできます。長さ(mm)160最大結束径(Φmm)25色白トラスコ品番384-2304材質ポリエチレン(PE)幅(mm)5.6厚さ(mm)1.7質量(g)215使用温度範囲(℃)5~65
リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(100本)当日出荷取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)色白最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具