絞り込み
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(6)
長さ(mm)
  • 100(5)
  • 101(1)
  • 102(3)
  • 108(1)
  • 109(1)
  • 110(4)
  • 111(1)
  • 129(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 184(2)
  • 188(1)
  • 198(1)
  • 210(2)
  • 212(1)
  • 238(2)
  • 380(2)
  • その他(5)
材質
  • ナイロン(30)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(1)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 難燃(10)
最高使用温度(℃)
  • 85
  • 60(2)
  • 65(4)
  • 75(5)
  • 80(8)
  • 95(1)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 538(4)
  • -10~85(1)
  • -40~135(1)
  • -54~135(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • TY-Rap(3)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ULINE(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・TY-Rap・ELPA・オーム電機・デンカエレクトロン・ULINE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アソート
アソート(1)
イエロー
イエロー(4)
オレンジ
オレンジ(1)
グリーン
グリーン(4)
クリア
クリア(3)
ブラウン
ブラウン(2)
ブラック
ブラック(4)
ブルー
ブルー(5)
ホワイト
ホワイト(23)
レッド
レッド(6)
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • 線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    線名札

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーカープレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
  • マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機

    マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白

    オーム電機
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCO

    セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(100本)
    当日出荷
    セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)45引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
  • マーキングタイ耐紫外線特性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ耐紫外線特性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)110寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6結束径(Φmm)最小1.5~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
  • 表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    表示用アロータグ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • マーキングタイ デンカエレクトロン

    マーキングタイ

    デンカエレクトロン
    959税込1,055
    1袋(100mm×100本)
    当日出荷
    表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
    材質66ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85結束径(Φmm)2~23
  • アロータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アロータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)129寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25結束径(Φmm)最小1.0~最大25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーカークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン寸法(mm)(タグ)26×13乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)5.1~6.0UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • 結束バンド(マーカーストラップ付) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド(マーカーストラップ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1セット(50本)
    当日出荷
    巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
    用途ケーブルの識別。トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン長さ(mm)387幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)111使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
  • メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントマキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,798税込8,578
    1袋(100本)
    欠品中
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)(タグ)8×25使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
  • 550mm 結束バンド エスコ

    550mm 結束バンド

    エスコ
    8,150税込8,965
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    エスコ品番EA475-550材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8全長(mm)550温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80最大径(Φmm)166締付力(kg)4~6(推奨)
  • 識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色) TY-Rap

    識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)

    TY-Rap
    2,698税込2,968
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
    用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
  • ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホルダークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    全長(mm)50.5最大結束径(Φmm)20
  • セキュリティータイ TRUSCO

    セキュリティータイ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様プレート付きトラスコ品番195-4842長さ(mm)238幅(mm)3.6厚さ(mm)2材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)オレンジ質量(g)175使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)45引張強度(N)180アズワン品番64-8745-03
  • アニマルタイ ELPA

    アニマルタイ

    ELPA
    275税込303
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
    材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150(アニマル部除く)使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
  • フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    フィックスシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
    材質66ナイロン幅(mm)6全長(mm)225使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最大60難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
  • 450mm 結束バンド エスコ

    450mm 結束バンド

    エスコ
    5,830税込6,413
    1セット(100本)
    当日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8全長(mm)450温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)133締付力(kg)4~6(推奨)
  • 380mm 結束バンド エスコ

    380mm 結束バンド

    エスコ
    4,270税込4,697
    1セット(100本)
    当日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6全長(mm)380温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)110締付力(kg)4~6(推奨)
  • 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap

    識別タグ連結マーキングタイ標準

    TY-Rap
    5,798税込6,378
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
    用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
  • 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap

    識別タグ連結マーキングタイ標準

    TY-Rap
    1箱(10袋)
    欠品中
    耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
    用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
  • 書き込みスペース付識別バンド 1000個入 ULINE

    書き込みスペース付識別バンド 1000個入

    ULINE
    19,980税込21,978
    1パック(1000個)
    当日出荷
    書き込みスペース付きのケーブル結束バンドで各結束ごとの識別に便利です。
    材質ナイロン半透明使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)8
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    53,980税込59,378
    1袋
    3日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示。トラスコ品番826-5908材質ナイロン66質量(g)331使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • パドロックシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    パドロックシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1箱(250個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85破断強度(N)78.4(7.99)
  • セキュリティータイ TRUSCO

    セキュリティータイ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
    用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)
  • 685mm 結束バンド エスコ

    685mm 結束バンド

    エスコ
    10,000税込11,000
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    エスコ品番EA475-685材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9全長(mm)685温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80最大径(Φmm)210締付力(kg)4~6(推奨)
  • 610mm 結束バンド エスコ

    610mm 結束バンド

    エスコ
    8,620税込9,482
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    エスコ品番EA475-610材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9全長(mm)610温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80最大径(Φmm)185締付力(kg)4~6(推奨)

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ