絞り込み
長さ(mm)
特性
最高使用温度(℃)
65・75・80・85・95・-10~85
ブランド
モノタロウ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TRUSCO・RS PRO・ELPA・未来工業・MCO・エスコ・協和ハーモネット・ユーボン・渡辺製作所[制御機器]・オーム電機・サンワサプライ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・BUFFALO(バッファロー)・篠原電機・JAPPY・カメダデンキ・デンカエレクトロン・SUS(エスユーエス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • ファイバー線名札 篠原電機

    ファイバー線名札

    篠原電機(13件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100枚)
    当日出荷
    用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • 丸札 ELPA

    丸札

    ELPA(1件のレビュー)
    313税込344
    1袋(20枚)
    当日出荷
    電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。 複雑な配線の分別に便利です。
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸長さ(mm)約110
  • LANタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]

    LANタグ M-30

    渡辺製作所[制御機器](4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(20個)
    当日出荷
    オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
    仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式材質ポリプロピレン樹脂(PP)乳白色適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機

    マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白

    オーム電機
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • マーカータイ エスケイ工機

    マーカータイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類標準
  • マーキングバンド ELPA

    マーキングバンド

    ELPA
    170税込187
    1パック(30本)
    当日出荷
    マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
  • 線名札 JAPPY

    線名札

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
    タイプ丸形
  • ケーブルタグ TRUSCO

    ケーブルタグ

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(20個)
    当日出荷
    シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
    用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。材質/仕上ポリプロピレン(PP)乳白色使用温度範囲(℃)5~65横(mm)30
  • ケーブルマーキングタイ 110 協和ハーモネット

    ケーブルマーキングタイ 110

    協和ハーモネット
    419税込461
    1パック(10本)
    当日出荷
    ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
    材質ナイロン全長(mm)110ラベルサイズ(mm)20×9
  • マーカーバンド エスコ

    マーカーバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    880税込968
    1セット(100本)
    当日出荷
    四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
    エスコ品番EA475HB材質ナイロン全長(mm)100引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8結束径(Φmm)25
  • カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

    カードケース線名札 UB-KFCシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
    付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,298税込1,428
    1袋(300個)
    4日以内出荷から66日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • ネームタグ 5個入 ホワイト MCO

    ネームタグ 5個入 ホワイト

    MCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(5個)
    当日出荷
    ケーブルの接続機器をわかりやすく表示 機器名などを書き込める表示シール付き
    付属品表示シール(5枚)材質TRRホワイト使用ケーブル径(Φmm)最大約8
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    979税込1,077
    1袋(100本)
    欠品中
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示プレート 未来工業

    表示プレート

    未来工業
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷
    配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
    適合ケーブル外径(Φmm)5適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
  • ケーブルマーキングタイ 100 協和ハーモネット

    ケーブルマーキングタイ 100

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(10本)
    当日出荷
    ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
    材質ナイロン全長(mm)100ラベルサイズ(mm)25×8
  • マーキングタイ デンカエレクトロン

    マーキングタイ

    デンカエレクトロン
    959税込1,055
    1袋(100mm×100本)
    当日出荷
    表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
    材質66ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85結束径(Φmm)2~23
  • TVタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]

    TVタグ M-30

    渡辺製作所[制御機器]
    399税込439
    1袋(20個)
    当日出荷
    5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応
    仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式材質ポリプロピレン樹脂(PP)乳白色適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き MCO

    マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き

    MCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
    付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100ホワイト入数20本表示寸法(mm)20×13
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバータグ サンワサプライ

    ファイバータグ

    サンワサプライ
    239税込263
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
    セット内容本体×10ホワイト
  • マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き MCO

    マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き

    MCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
    付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100ブラック入数20本表示寸法(mm)20×13
  • マーカーボックス TRUSCO

    マーカーボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(20個)
    当日出荷
    紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
    用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/3, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/3, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 3最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/2, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/2, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 2最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体ケーブル径レンジ = 1 → 3mmHeatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
  • 線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン

    線名札(カラーエフ UBKF)

    ユーボン
    769税込846
    1袋(20枚)ほか
    3日以内出荷
    ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
    材質プラスチック
  • 表示板付き結束バンド 20本 BUFFALO(バッファロー)

    表示板付き結束バンド 20本

    BUFFALO(バッファロー)
    369税込406
    1台
    欠品中
    仕分けに便利な表示スペース付き。結束バンド20個入り
    ホワイト質量(g)約10(20本分)最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×4×112
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 4最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカータイ SapiSelco

    マーカータイ

    SapiSelco
    669税込736
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75
  • マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    くり返し使えるビーズ結束バンド
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)110ホワイト引張強度(kg)8入数20本最大結束内径(Φmm)20
  • 銘板付き結束バンド SUS(エスユーエス)

    銘板付き結束バンド

    SUS(エスユーエス)
    500税込550
    1セット(20本)
    当日出荷
    e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。 メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。 結束バンド20本 【IN1~16 OUT1~16】 シール2枚入り
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/L, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/L, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = L最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ