絞り込み
  • 色ホワイト(5)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 215(1)
  • 380(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 610(1)
  • 685(1)
  • その他(1)
材質
  • ナイロン(7)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(5)
  • -10~85(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • PANDUIT(パンドウイット)(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
  • TRUSCO(13)
  • RS PRO(8)
  • ユーボン(5)
  • JAPPY(4)
  • TY-Rap(4)
  • ELPA(3)
  • CTK(3)
  • 未来工業(3)
  • MCO(3)
  • 篠原電機(2)
  • カメダデンキ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • SapiSelco(2)
  • ニックス(2)
  • 渡辺製作所[制御機器](2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ホワイト
ホワイト(5)
  • マーカーバンド エスコ

    マーカーバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    880税込968
    1セット(100本)
    当日出荷
    四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
    全長(mm)100結束径(Φmm)25エスコ品番EA475HB材質ナイロン引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8
  • マーカーバンド エスコ

    マーカーバンド

    エスコ
    1,440税込1,584
    1袋(100本)
    翌日出荷
    100本入り。油性ペンでタグに文字が書けます。
    仕様ループ引張強度(kgf):8材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1寸法(mm)タグ:13×19全長(mm)215使用温度範囲(℃)-10~85最大径(Φmm)50
  • 550mm 結束バンド エスコ

    550mm 結束バンド

    エスコ
    8,150税込8,965
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)550最大径(Φmm)166エスコ品番EA475-550材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)
  • 450mm 結束バンド エスコ

    450mm 結束バンド

    エスコ
    5,830税込6,413
    1セット(100本)
    当日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)450最大径(Φmm)133エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
  • 380mm 結束バンド エスコ

    380mm 結束バンド

    エスコ
    4,270税込4,697
    1セット(100本)
    当日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)380最大径(Φmm)110エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
  • 685mm 結束バンド エスコ

    685mm 結束バンド

    エスコ
    10,000税込11,000
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)685最大径(Φmm)210エスコ品番EA475-685材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)
  • 610mm 結束バンド エスコ

    610mm 結束バンド

    エスコ
    8,620税込9,482
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)610最大径(Φmm)185エスコ品番EA475-610材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ