絞り込み
色
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(3)
長さ(mm)
  • 35(1)
  • 38.1(1)
  • 44.5(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 63.8(1)
  • 89.2(1)
  • 100(4)
  • 101(1)
  • 110(4)
  • 129(1)
  • 140(2)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 210(2)
  • 225(1)
  • 235(1)
  • 350(1)
  • 380(1)
  • その他(3)
材質
  • ナイロン(13)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(7)
  • 40~50未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(10)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 85(11)
  • 110(1)
  • 170(1)
60・85・110・170
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(2)
  • JAPPY(3)
  • MCO(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
  • RS PRO(2)
  • SapiSelco(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • TRUSCO(13)
  • TY-Rap(2)
  • エスコ(7)
  • オーム電機(1)
  • カメダデンキ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ユーボン(3)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 未来工業(3)
  • 渡辺製作所[制御機器](2)
  • 篠原電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(2)
グリーン
グリーン(2)
ブラック
ブラック(3)
ブルー
ブルー(3)
ホワイト
ホワイト(12)
レッド
レッド(3)
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド
    ホワイト

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • 線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    線名札

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    当日出荷
    係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
    材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    グリーン
    ホワイト
    イエロー
    ブルー
    レッド

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーカープレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • 光パッチコード用識別表示板 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    光パッチコード用識別表示板

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(50個)
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
    仕様ハロゲンフリー材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60
  • マーキングタイ耐紫外線特性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ耐紫外線特性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100本)
    欠品中
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)110寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6結束径(Φmm)最小1.5~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
  • 表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    表示用アロータグ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質66ナイロン色乳白色寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
  • マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーカークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン寸法(mm)(タグ)26×13色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)5.1~6.0UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイふっ素樹脂製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
  • アロータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アロータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100本)
    当日出荷
    配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)129寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25結束径(Φmm)最小1.0~最大25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホルダークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
    仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下材質66ナイロン幅(mm)12色黒使用温度範囲(℃)-40~+110寸法(Φmm)16取付穴径(Φmm)7最大取付パネル厚(mm)4.5UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(240枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
    材質ポリエステルフィルム色印字部:白使用環境屋内使用
  • メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントマキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)(タグ)8×25色青使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
  • フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ホワイト
    レッド

    フィックスシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
    材質66ナイロン幅(mm)6全長(mm)225使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最大60難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
  • レーザープリンター用マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用マーカープレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(360枚)
    当日出荷
    難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。
    材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字白用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ