絞り込み
長さ(mm)
  • 100
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 138.0(1)
  • 140(5)
  • 150(11)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(7)
  • 202(2)
  • 250(15)
  • 280(2)
  • 300(7)
  • 301(3)
  • 305(3)
  • 370(2)
  • 457(2)
  • 580(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
材質
  • ナイロン(5)
最高使用温度(℃)
  • 85(4)
85
ブランド
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニット(1)
ELPA・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・ユニット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100
140(5)
150(11)
200(7)
250(15)
300(7)
301(3)
305(3)
457(2)
580(2)
長さ(mm)をもっと見る
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
899税込989
1袋(100本)
当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
289税込318
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(4件のレビュー)
161税込177
1パック(15本)
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
着脱式ナイロンバンド ユニット着脱式ナイロンバンドユニット
1,498税込1,648
1組(100本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様取外し可(着脱式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ