絞り込み
長さ(mm)
- 225(1)
- 300(1)
- 370(2)
- 405(1)
- 480(1)
色
ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
- 50~60未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
- 80
- 0~85(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 85(24)
- 95(1)
- 110(1)
- 120(2)
- -30~80(1)
材質
- ナイロン(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「長さ(mm)」から絞り込む
225(1)
300(1)
370(2)
405(1)
480(1)

ダブルヘッドリリースケーブルタイ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)ほか当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
リリースタイ 標準型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。用途電線、ケーブルの固定、結束。色白仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80