絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(12)
- 40~50未満(10)
- 50~60未満(12)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(18)
- 80~90未満(8)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 200~250未満(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- ELPA(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- Expert(3)
- ユーボン(3)
- オーム電機(2)
- 芝軽粗材(2)
- エスジー工業(2)
- エスケイ工機(2)
- アズワン(1)
- 日東工業(1)
- ノーブランド(1)
- PROZONE(1)
- ユニット(1)
- デンカエレクトロン(1)
- アラム(1)
- KSS(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・Expert・ユーボン・オーム電機・芝軽粗材・エスジー工業・エスケイ工機・アズワン・日東工業・ノーブランド・PROZONE・ユニット・デンカエレクトロン・アラム・KSS・ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

リピートバンド 耐候タイプ
(38件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100本)当日出荷材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ
(17件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)当日出荷レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに材質66ナイロン幅(mm)7.5色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性
リピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(100本)当日出荷再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。材質66ナイロン幅(mm)7.4色黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)当日出荷抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
リピートタイ
オーム電機¥289~税込¥318~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
アウトレバーリピートバンド
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)当日出荷取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4特性耐候
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100本)当日出荷片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
リリーサブルタイ リピートタイプ
デンカエレクトロン¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2色黒使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85
PZリピート結束バンド
PROZONE¥729~税込¥802~1個翌々日出荷・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80
リピートタイ高温環境下タイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大72難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
ソフトフィックス
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298~税込¥1,428~1袋(8本)ほか当日出荷から6日以内出荷柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。材質熱可塑性ポリウレタン色黒タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85グレード標準特性柔軟性
リリースタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)当日出荷スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6寸法D(mm)8寸法B(mm)8.3寸法C(mm)6寸法T(mm)1.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
メタルコンテントタイリリース機能付き
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298税込¥5,8281袋(100本)当日出荷メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)4.6全長(mm)250色青使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)5~65特性柔軟
リピートタイ紫外線耐性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。材質ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大75難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐紫外線、耐薬品
MPFリピートタイ
アラム¥10,980~税込¥12,078~1袋(100本)当日出荷金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン色黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
スピーディータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(25本)当日出荷ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。材質66ナイロン幅(mm)13色黄・赤使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)752結束径(Φmm)最小40~最大200難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)特性難燃
リピートタイポリプロピレン製
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大74難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
リリースタイ 標準型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80
コードベルト
Expert¥199税込¥2191セット(10本)当日出荷家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。材質軟質ポリエチレン幅(mm)9サイズ(mm)160結束範囲(Φmm)45
ラバークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)欠品中結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴム色ストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)ほか当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ウルトラシンチ UGCTEシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内