絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(12)
- 40~50未満(10)
- 50~60未満(12)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(18)
- 80~90未満(8)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 200~250未満(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- ELPA(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- Expert(3)
- ユーボン(3)
- オーム電機(2)
- 芝軽粗材(2)
- エスジー工業(2)
- エスケイ工機(2)
- アズワン(1)
- 日東工業(1)
- ノーブランド(1)
- PROZONE(1)
- ユニット(1)
- デンカエレクトロン(1)
- アラム(1)
- KSS(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・Expert・ユーボン・オーム電機・芝軽粗材・エスジー工業・エスケイ工機・アズワン・日東工業・ノーブランド・PROZONE・ユニット・デンカエレクトロン・アラム・KSS・ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

BP51-B 結束バンド
日東工業¥2,598税込¥2,8581セット(100本)当日出荷FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。材質ナイロン色白適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ウルトラシンチ UCTシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,898~税込¥4,288~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)
エスジー工業¥1,798税込¥1,9781袋(100本)3日以内出荷ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色青使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
ウルトラシンチ UGCTCシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,598~税込¥2,858~1袋当日出荷柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
リリース機能付結束バンドスリムロングタイプ
KSS¥1,798税込¥1,9781セット(100本)3日以内出荷リリース機能がついているので、再利用できる結束バンド用途配線の仮止めの他、部品の袋などを止めるのにも利用できます。
SGケーブルアクセサリー コードファスナー
エスジー工業¥8,298~税込¥9,128~1袋(500本)3日以内出荷電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。材質ポリエチレン幅(mm)15
ケーブル 結束 バンド
DURABLE¥999税込¥1,0991個欠品中ドイツDURABLEのCAVOLINEシリーズ「ケーブル結束バンド GRIP TIE 5色セット」。柔軟性と耐久性に優れた素材で作られており、繰り返し使用可能。オフィスや自宅のリビング・寝室などさまざまな場所でケーブルのもつれを防ぎ、ケーブル自体の寿命を延ばしつつ安全に保護します。5色のカラーバリエーションで作業スペースを見栄え良く彩り、子どもやペットのいる環境でも安心して使える、スタイリッシュなケーブル整理アイテムです。用途このケーブル結束バンドは、オフィスや自宅での長いケーブルの整理・束ね・保護に最適で、配線のもつれ防止や安全確保、色分けによる識別管理などに活用でき、リビングや寝室、作業スペース、また小さなお子様やペットがいる環境でも安心してお使いいただけます。質量(g)13バンド幅(mm)1本:10バンド長(mm)1本:200