絞り込み
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 370(2)
  • 405(1)
  • 480(1)
  • 色ホワイト(3)
特性
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(1)
材質
  • ナイロン(3)
ナイロン
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • ELPA(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • Expert(3)
  • ユーボン(3)
  • オーム電機(2)
  • エスジー工業(2)
  • エスケイ工機(2)
  • アズワン(1)
  • 日東工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • PROZONE(1)
  • ユニット(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • アラム(1)
  • KSS(1)
  • MCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(1)
150(1)
200(1)
225(1)
250(1)
300(2)
370(2)
405(1)
480(1)
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドリリースケーブルタイ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • リリースタイ 標準型 TRUSCO

    リリースタイ 標準型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ