絞り込み
長さ(mm)
- 148(1)
- 197(1)
- 271(1)
- 371(1)
- 5000(1)
- 10000(1)
- 25000(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
レッド(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
最高使用温度(℃)
- 70(3)
材質
- ナイロン(3)
- ポリエステル(1)
特性
- 難燃(1)
難燃
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- ELPA(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- StarTech.com(1)
- TRUSCO(7)
- アイマーク(1)
- エスケイ工機(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(10)
- クラレファスニング(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ユーボン(1)
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(mm)」から絞り込む
148(1)
197(1)
271(1)
371(1)
5000(1)
10000(1)
25000(1)







グリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
グリップタイ ソフトタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋ほか当日出荷従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)色黒使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2



難燃性・静電気低減グリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)寸法L(mm)10m寸法T(mm)3.5寸法W(mm)21.3特性難燃














![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)