2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
4500(1)
22800(1)
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)8.4 厚さ(mm)2.5 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)22.8 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)