絞り込み
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(3)
長さ(mm)
  • 180
  • 22.6(3)
  • 100(12)
  • 107(2)
  • 110(6)
  • 120(4)
  • 124.5(2)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 145(2)
  • 150(9)
  • 152(2)
  • 154(2)
  • 200(14)
  • 300(8)
  • 384(3)
  • 1359(2)
  • 1500(2)
  • 300000(4)
  • その他(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
特性
  • 難燃(2)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 110(1)
80・85・110
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・メディアカバーマーケット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
その他(1)
ナイロン(3)
ノットタイ TRUSCOノットタイTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
シリコンバンド 配線コード用 ケーブルバンド 結束バンド 黒 5本セット 配線整理 再利用可 メディアカバーマーケットシリコンバンド 配線コード用 ケーブルバンド 結束バンド 黒 5本セット 配線整理 再利用可メディアカバーマーケット
699税込769
1セット(5本)
4日以内出荷
柔軟性・耐久性に優れたシリコン製ケーブルバンド5本セットです。繰り返し使用が可能なため、コストパフォーマンスに優れています。水や汚れにも強く、丸洗いによる清掃が可能で、常に衛生的にご使用いただけます。目立ちにくいブラックカラーで、オフィスや現場でも自然に馴染みます。
用途・PCや周辺機器の配線整理・文房具や小物のまとめ・食品袋の仮留め・衣類やケーブルの簡易固定・オフィスや作業現場での備品管理材質シリコン寸法(mm)180ブラック質量(g)約5(1本辺り)
レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レルフタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(100本)
6日以内出荷
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)180結束径(Φmm)最小27~最大44材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)8取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド