絞り込み
材質
  • その他(1)
  • エラストマー(1)
  • ナイロン(4)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
長さ(mm)
  • 21(1)
  • 25.5(1)
  • 31(1)
  • 33.8(1)
  • 35(1)
  • 39.5(1)
  • 42.5(1)
  • 46(1)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 155(2)
  • 200(1)
  • 201(1)
  • 320(1)
  • 381(1)
  • 384(1)
  • 1500(1)
  • 色クリア
  • 色その他(3)
  • 色アソート(5)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(7)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(47)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(34)
  • 色レッド(6)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(1)
  • 85(2)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ユーボン(2)
  • オーム電機(1)
  • コクゴ(1)
  • フィッシャー(1)
  • 品川商工(1)
  • アイネックス(1)
  • MCO(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ユーボン・オーム電機・コクゴ・フィッシャー・品川商工・アイネックス・MCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
エラストマー(1)
その他(1)
ナイロン(4)
ポリエチレン(1)
ポリプロピレン(1)
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工(5件のレビュー)
479税込527
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ピーロック130C 100P オーム電機ピーロック130C 100Pオーム電機(2件のレビュー)
189税込208
1セット(100本)
当日出荷
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに長さ(mm)130結束径(Φmm)40クリア材質ポリプロピレン
ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。ナチュラル仕様ねじ止めタイプ使用温度範囲(℃)-59~85
スパイラルチューブ MCOスパイラルチューブMCO
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!
材質ポリエチレンクリア長さ(m)1.5
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボンネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズユーボン
2,598税込2,858
1袋(100本)
3日以内出荷から11日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
ナチュラル材質66ナイロン
結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイPANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1袋(1000本)
当日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
ケーブルバンド 10cm ナチュラル アイネックスケーブルバンド 10cm ナチュラルアイネックス
299税込329
1個
4日以内出荷
ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ナチュラル材質樹脂長さ(mm)100最大結束径(Φmm)23
スケルタイ コクゴスケルタイコクゴ
659税込725
1袋(25本)
8日以内出荷から10日以内出荷
酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm)200結束径(Φmm)2.0~54寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4引張強度N(kgf)180(18.3)
ユニタイファスナー ユーボンユニタイファスナーユーボン
1,398税込1,538
1袋(200本)
3日以内出荷
取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。
ナチュラル材質ナイロン仕様結束力(kg)/8sqサイズ全長127mm
ケーブルフィックス フィッシャーケーブルフィックスフィッシャー
669税込736
1セット(20本)
当日出荷
取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに材質特注ポリウレタンエラストマーなど長さ(mm)320最大結束径(Φmm)85幅(mm)9厚さ(mm)1.3質量(g)54使用温度範囲(℃)-20~60

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド