絞り込み
材質
  • ナイロン(6)
長さ(mm)
  • 21.6(1)
  • 25.4(1)
  • 29.3(1)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 64(1)
  • 100(1)
  • 113(1)
  • 150(1)
  • 171.5(1)
  • 180(1)
  • 221.3(1)
  • 226(1)
  • 273(1)
  • 300(2)
  • 370(1)
  • 400(3)
  • 500(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 140~160未満(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(2)
80・85
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(24)
  • エスコ(19)
  • エスケイ工機(18)
  • オーム電機(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • ユーボン(8)
  • 東京富士商会(6)
  • ELPA(5)
  • MCO(5)
  • JAPPY(4)
  • 品川商工(4)
  • アイネックス(3)
  • コクゴ(2)
  • 三友(2)
  • SapiSelco(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • HEBOTEC(2)
  • 旭電機化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ナイロン(6)
  • マルチフック TRUSCO

    マルチフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
    用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
  • ネジ止めケーブルタイ TRUSCO

    ネジ止めケーブルタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • ツイストタイ TRUSCO

    ツイストタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100本)
    当日出荷
    指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
  • ノットタイ TRUSCO

    ノットタイ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチフック 角フック TRUSCO

    マルチフック 角フック

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    マルチフックの用途の拡張に使用できます。
    用途角材等に吊るす場合等にトラスコ品番408-9600材質ナイロン66長さ(mm)64グリーン質量(g)6品名角フック破断荷重(kg)50フック径(mm)30連続耐荷重(kg)10

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド