188件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

1個
5,930 税込6,523
当日出荷

スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81 結束径(Φmm)(最小)1(最大)15 仕様ハロゲンフリー 適合RoHS 材質66ナイロン 幅(mm)1.7 取付穴径(Φmm)3.4-3.6 ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67) 最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
1袋(500本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(50本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイ
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(50本)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途ベルト同士の連結に グリーン 材質ナイロン66 トラスコ品番408-9570 質量(g)3 破断荷重(kg)50 連続耐荷重(kg)20
1個
86 税込95
当日出荷

アメリカン電機コードクランプ
IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。 2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。
質量(g)2.66 規格RoHS対応
1セット
259 税込285
当日出荷

電線などを簡単に結束できます。 ピンク、ホワイト、グリーン各3本入り。たばねる対象物の寸法の参考値:直径22mm~直径48mm程度
材質天然ゴム
1袋(9本)
229 税込252
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ツイストケーブルバンド20個入 ホワイト
チューブを巻き付けてまとめられます
材質ナイロン66 全長(mm)40 ホワイト 入数20個 最大結束内径(Φmm)16
1個
279 税込307
4日以内出荷

星和電機(SEIWA)ループクランプ
材質めっき:銅+ニッケル、基材 ポリオレフィン
1箱(100個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線束、ケーブル等の結束固定具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。配線束等を一定の高さに保持します。
材質ナイロン66 UL94V-3 標準色ナチュラル
1箱(500個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機回転式クリップバンド
RoHS
クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂 幅(mm)8.9 全長(mm)200 結束径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
539 税込593
7日以内出荷

エスケイ工機ビーズタイ
RoHS
バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
材質ナイロン66 幅(mm)Φ2 全長(mm)130 使用温度範囲(℃)-40~95 結束径(Φmm)35 ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
219 税込241
6日以内出荷

エスケイ工機フックバンド
RoHS
フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
材質ナイロン66 幅(mm)7 結束径(Φmm)35 ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28] 吊下荷重N(kgf)49[5] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
189 税込208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機クランプタイ
RoHS
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)ほか
279 税込307
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
材質PVC、スチール線 ブラック 長さ(m)30 幅(m)1.8
1個
349 税込384
7日以内出荷

ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
材質PVC、スチール線 ブラック 長さ(m)20 幅(m)1.8
1個
259 税込285
当日出荷

無地 取り付けワンタッチ 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
1袋(20袋)
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
1袋(20袋)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 耐熱性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。 専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。
ブラック 材質ガラス繊維強化製ポリアミド 固定方法ねじ止め
1袋(10個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
材質PA66/ナイロン66 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)815×9 結束径(Φmm)7~239 ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3] 入数10 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)-20
1点
499 税込549
当日出荷

5色 長さ(mm)110 結束径(Φmm)29 セット内容15本
1パック
139 税込153
3日以内出荷

1個
925 税込1,018
当日出荷

エスケイ工機セーフナー
幅(mm)4 最大結束径(Φmm)20
1袋(10本)
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途使わないコードの収納に 長さ(mm)124.5 結束径(Φmm)21 ブラック 材質ポリエチレン
1セット(15本)
189 税込208
3日以内出荷

1セット(15本)
119 税込131
当日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)150 最大結束内径(Φmm)約38 材質ポリプロピレン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(10個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に 長さ(mm)165 最大結束径(Φmm)32 仕様屋内用 材質ナイロン66 幅(mm)7 厚さ(mm)1.5 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-5~85 ねじ穴M7×1.5mm 引張強度(N)400 最小結束径(Φmm)16
1セット(100本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイ
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用
1袋(1000本)
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトサイドセレーションタイ
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途角材等に吊るす場合等に グリーン 材質ナイロン66 トラスコ品番408-9600 質量(g)6 破断荷重(kg)50 フック径(mm)30 連続耐荷重(kg)10
1個
139 税込153
翌日出荷

スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイ
材質66ナイロン 長さ(mm)110 最大結束径(Φmm)22.0 特性難燃
1袋(100本)
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(10m)
859 税込945
3日以内出荷

1袋(100個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
材質66ナイロン 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.2 使用温度範囲(℃)常時:-40~+105 内容バンド10M クロージャー100コ グレード耐熱・耐候 結束径(Φmm)最大/最小100/0.0 引張強度(N)ループ:225 (最小値) UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
1キット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

プロスタイルツールノットタイ
RoHS
止め穴が一つの為、簡単に外せます。仮止め用に適しています。RoHS適合品
用途屋内用 材質66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)