絞り込み
材質
- ナイロン(7)
長さ(mm)
- 300
- 22.6(4)
- 100(12)
- 107(2)
- 110(6)
- 120(4)
- 124.5(2)
- 130(4)
- 145(2)
- 150(8)
- 152(2)
- 154(2)
- 155(2)
- 180(4)
- 200(14)
- 384(3)
- 1359(2)
- 1500(2)
- 300000(3)
- その他(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 3.0~76(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
特性
- 耐候(2)
- 耐油(1)
- 難燃(1)
最高使用温度(℃)
- 85(4)
- 110(1)
- 120(1)
- -40~180(1)
85・110・120・-40~180
ブランド
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- エスケイ工機(1)
- プロスタイルツール(1)
オーム電機・TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスケイ工機・プロスタイルツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
ナイロン(7)

マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
金属検知用ケーブルタイ
プロスタイルツール¥529~税込¥582~1袋(100本)当日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止めケーブルタイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(100本)当日出荷ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶
オーム電機¥489税込¥5381袋(30本)当日出荷屋内外で使用できます材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
スタッドボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1袋(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃





















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)