絞り込み
材質
- ナイロン(5)
長さ(mm)
- 110
- 22.6(4)
- 100(12)
- 107(2)
- 120(4)
- 124.5(2)
- 130(4)
- 145(2)
- 150(8)
- 152(2)
- 154(2)
- 155(2)
- 180(4)
- 200(14)
- 300(7)
- 384(3)
- 1359(2)
- 1500(2)
- 300000(3)
- その他(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
クリア(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(6)
特性
- 耐候(1)
- 難燃(1)
最高使用温度(℃)
- 85(3)
- 95(1)
- 105(1)
85・95・105
ブランド
- オーム電機(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- エスケイ工機(1)
- ユーボン(1)
オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスケイ工機・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
ナイロン(5)

クランプタイ 耐候性
オーム電機¥149税込¥1641袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ブラック使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内外特性耐候性最低温度(℃)-20(設置時)
クランプタイ 屋内用
オーム電機¥129税込¥1421袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,598税込¥2,8581袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。材質66ナイロン色ナチュラル
クランプタイ
エスケイ工機¥299税込¥3291袋(30本)4日以内出荷から7日以内出荷ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応





















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)