絞り込み
材質
  • ナイロン(8)
長さ(mm)
  • 81(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 145(2)
  • 152(1)
  • 200(2)
  • 202(1)
  • 245(1)
  • 383(2)
  • 384(2)
  • 385(2)
  • 500000(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(5)
特性
  • 難燃(6)
最高使用温度(℃)
  • 105
  • 49(4)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 85(30)
  • 95(6)
  • 100(1)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 538(14)
  • -20~80(1)
  • -29~82(1)
  • -40~96(1)
  • -40~97(1)
  • -40~98(1)
  • -40~180(1)
  • -40~200(1)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • ユーボン(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ナイロン(8)
  • ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
  • スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモール・プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,498税込2,748
    1袋(500本)
    当日出荷
    最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
    仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
  • ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
  • スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)110最大結束径(Φmm)22.0特性難燃
  • アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトサイドセレーションタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    659税込725
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1キット
    3日以内出荷
    ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
    材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
  • リール(ストラップ部) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リール(ストラップ部)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    76,980税込84,678
    1箱(4巻)
    4日以内出荷
    全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
    種別ATS3080用連結タイリール材質66ナイロン幅(mm)4.5全長(m)500結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ファーツリーマウント付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,798税込4,178
    1袋(50本)
    93日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    適合メネジ/貫通穴専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)383寸法A(mm)17.4寸法B(mm)11.5最大結束径(Φmm)100寸法T(mm)1.5寸法W(mm)4.8ΦC16取付穴径(Φmm)7.7-8.0難燃性UL94V-2※ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0特性難燃

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド