絞り込み
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- ナイロン(10)
- ポリエチレン(1)
長さ(mm)
- 200
- 22.6(4)
- 100(12)
- 107(2)
- 110(6)
- 120(4)
- 124.5(2)
- 130(4)
- 145(2)
- 150(8)
- 152(2)
- 154(2)
- 155(2)
- 180(4)
- 300(7)
- 384(3)
- 1359(2)
- 1500(2)
- 300000(3)
- その他(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(2)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(2)
ホワイト(4)
最大結束径(Φmm)
- 3.0~50(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(1)
特性
- 耐候(2)
- 難燃(2)
最高使用温度(℃)
- 85(5)
- 95(1)
- 105(2)
- 120(1)
- -40~96(1)
85・95・105・120・-40~96
ブランド
- オーム電機(4)
- エスケイ工機(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ELPA(1)
- コクゴ(1)
- SapiSelco(1)
- プロスタイルツール(1)
オーム電機・エスケイ工機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ELPA・コクゴ・SapiSelco・プロスタイルツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
ナイロン(10)
ポリエチレン(1)

金属検知用ケーブルタイ
プロスタイルツール¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイ 耐候性
オーム電機¥429税込¥4721袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ブラック使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内外特性耐候性最低温度(℃)-20(設置時)
ケーブルタイ マウントタイプ
SapiSelco(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(100本)ほか当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
クランプタイ 屋内用
オーム電機¥389税込¥4281袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100本)4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
アウトサイドセレーションタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381袋(100本)6日以内出荷”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
回転式クリップバンド
エスケイ工機¥539税込¥5931袋(2本)7日以内出荷クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂幅(mm)8.9全長(mm)200結束径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ソフトタイ
エスケイ工機¥439税込¥4831袋(10本)7日以内出荷取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
スケルタイ
コクゴ¥998税込¥1,0981袋(25本)7日以内出荷酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)。耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。寸法L(mm)200寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4結束径(Φmm)2.0~54引張強度N(kgf)180(18.3)



























![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)