絞り込み
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
  • モノタロウ(16)
  • タカチ電機工業(225)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(184)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
  • デンカエレクトロン(147)
  • エスコ(143)
  • RS PRO(118)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • TRUSCO(50)
  • Marrow Lin(42)
  • ユーボン(37)
  • 興和化成(35)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • 東京富士商会(35)
  • 日本ジッパーチュービング(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 住友電工ファインポリマー(27)
  • ヨツギ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(スリット無 防水用) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートチューブ(スリット無 防水用)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質6ナイロン製色黒
  • ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケーブルグランドソケットレンチ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートチューブホルダー

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
    用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    排気用防水保護プラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
    材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケーブルグランド中継アダプター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(3個)ほか
    8日以内出荷
    ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
    用途光ケーブル ・ LANケーブル ・ USBケーブル ・ HDMIケーブル ・ 同軸ケーブル ・ ピン端子/閉端子接続 ・ 中継コネクタ ・ ワンタッチコネクタ等の中継接続部を収納。材質66ナイロン(UL94V-2)色黒使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケ-ブルグランド中継アダプタ-

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)色黒ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    スリット入りコルゲートチューブ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本(50m)ほか
    9日以内出荷
    縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
    用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    IP68 防水中継コネクター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(1個)
    8日以内出荷
    ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
    用途電源コードを防水して延長が可能!材質66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム色黒外形寸法(mm)60×210ねじ規格M40×1.5最小径(Φmm)樹脂部:32使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)適合電線径(Φmm)12.4~9RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • SH型オープンスパナヘッド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    SH型オープンスパナヘッド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    8日以内出荷
    樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!
    厚さt(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    IP68 防水中継コネクター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(1個)
    8日以内出荷
    ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
    用途LAN,USB,丸型コネクタなどを防水して延長が可能!材質66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム色黒外形寸法(mm)40×180ねじ規格M25×1.5最小径(Φmm)樹脂部:19使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)適合電線径(Φmm)8.8~4RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • ゴムシールカッター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ゴムシールカッター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    8日以内出荷
    ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
    用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護