絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 電線保護

2,814件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(24本)ほか
    当日出荷
    黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業

    ストラップ STPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 取付ビス・取付ネジ MTシリーズ タカチ電機工業

    取付ビス・取付ネジ MTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥65~税込¥72~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ベルトクリップ DKシリーズ タカチ電機工業

    ベルトクリップ DKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルラックパネル AKPシリーズ タカチ電機工業

    アクリルラックパネル AKPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥969~税込¥1,066~
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ タカチ電機工業

    UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1組(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TREDUX(トレダックス)スタンダード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TREDUX(トレダックス)スタンダード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(20本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
    材質架橋ポリオレフィン
  • カラー収縮チューブ(灰) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(灰)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色灰長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • 収縮チューブ 5Φ ELPA

    収縮チューブ 5Φ

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥132税込¥145
    1パック(1m)
    当日出荷
    電線の絶縁や保護に便利です。
    長さ(m)1内径(Φ)収縮前5.6±0.3mm収縮後2.9mm連続使用温度(℃)-30~125収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1特性絶縁
  • スパイラルスリーブ JAPPY

    スパイラルスリーブ

    JAPPY
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟でなじみが良く、作業性に優れる。内径の1.5倍までのケーブルに使用可能。自己消化性あり
    用途ケーブルの保護にご使用いただけます材質軟質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-77
  • LANケーブル中継ケース サンワサプライ

    LANケーブル中継ケース

    サンワサプライ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
    セット内容本体、SBRシート×2枚材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック色ブラック質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)難燃性UL 94-V0耐候性UL 746C防水性IP54適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
  • 常温収縮チューブ 防水タイプ オーム電機

    常温収縮チューブ 防水タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1点
    当日出荷
    電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
    材質EPDM色ブラック
  • ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケーブルグランドソケットレンチ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコイルチューブ ELPA

    カラーコイルチューブ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥341税込¥375
    1本
    当日出荷
    コードや電線を束ねて保護する
    全長(m)1コイル内径(Φmm)10
  • ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90 3M(スリーエム)

    ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90

    3M(スリーエム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(15枚)
    当日出荷
    絶縁性のある洗浄剤です。 ケーブルの清掃に便利な使い捨てタイプのクリーナーです。 高い引火点(90℃以上)で安全です。 柑橘系溶剤成分で人体に悪い影響を与えません。 不織布に洗浄剤が含浸されており、そのまま清掃作業ができます。 ケーブルの汚れを素早く、良く落とし、拭き取ったあとも早く乾きます。
    用途高圧ケーブルの清掃、端子の清掃トラスコ品番795-4662材質セルロースを成分とする不織布、混合溶剤:柑橘系溶剤、石油蒸留物質量(g)280
  • 壁掛ブラケット WMシリーズ タカチ電機工業

    壁掛ブラケット WMシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルシールド 協和ハーモネット

    フラットケーブルシールド

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
    用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS-3シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
  • ブッシング オーム電機

    ブッシング

    オーム電機
    ¥249~税込¥274~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
    材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
  • コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(25個)
    当日出荷
    柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
  • 常温収縮チューブ/PST(EPDM製) 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ/PST(EPDM製)

    3M(スリーエム)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
    用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)色黒
  • 熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ 信越化学工業

    熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ

    信越化学工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
    材質シリコーン色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000
  • 5mm用 装着工具 エスコ

    5mm用 装着工具

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥280税込¥308
    1個
    欠品中
    仕様●適合:5mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個
  • 丸形分割式ケーブルグランド 丸形 icotek

    丸形分割式ケーブルグランド 丸形

    icotek
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
  • 遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO

    遮熱断熱配線保護チューブ

    TRUSCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻
    当日出荷
    外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
    用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス色シルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ(収縮率6:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率6:1)

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
    材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロン

    ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
    用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA特性絶縁最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
  • 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    小径熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
  • コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボン

    コルゲートチューブ COT-Nシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン色黒特性難燃性
  • 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-4
  • シールド編組チューブ 協和ハーモネット

    シールド編組チューブ

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
    用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
  • 高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) デンカエレクトロン

    高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本(500mm)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
    材質クロスリンクポリオレフィン
  • 高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm) デンカエレクトロン

    高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロスリンクポリオレフィン色赤茶使用温度範囲(℃)-40~125最低完全収縮温度(℃)120
  • 変換アダプタ 未来工業

    変換アダプタ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
  • ベンチレーション VFシリーズ タカチ電機工業

    ベンチレーション VFシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護