絞り込み
ステープル幅(mm)
- 4
- 6.35(1)
- 7(4)
- 7.94(1)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(17)
- 11(1)
- 11.4(4)
- 12(16)
- 12.5(1)
- 12.9(2)
- 15.08(1)
- 16(1)
- 22(2)
ステープル長さ(mm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(8)
- 12(1)
- 13(11)
- 16(10)
- 19(9)
- 22(9)
- 25(13)
- 32(5)
- 38(6)
- 45(4)
- 50(4)
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- マキタ(2)
- 若井産業(2)
- タチカワ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- アマテイ(1)
- 立川ピン(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ステープル幅(mm)」から絞り込む
4
7(4)
8(2)
9(2)
10(17)
11.4(4)
12(16)
12.9(2)
16(1)
22(2)

ステープル J線
(18件のレビュー)¥369~税込¥406~1箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
フロアー用ステープル 4mm幅
若井産業¥1,598~税込¥1,758~1箱(2500本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途木下地へのフロア材止め用材質鉄幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
フロア ステープル MA線
¥1,398~税込¥1,538~1箱(3000本)当日出荷主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。材質軟鋼線材(Q235)ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02RoHS指令(10物質対応)対応
MA線 フロアステープル
アマテイ(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(1500本)当日出荷から10日以内出荷工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。幅(mm)4材質軟鋼線材
ステンレス ステープル 4mm幅
若井産業¥4,298~税込¥4,728~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6![4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115180-241224-02.jpg)
4MAフロアステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,598税込¥2,8581箱当日出荷4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
J線4mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1パック(800本)当日出荷から9日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
4Jステープル タッカー用
HiKOKI(ハイコーキ)¥799~税込¥879~1箱(5000本)翌々日出荷から3日以内出荷用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)4線径(mm)0.6×1.2![MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262947-230711-02.jpg)
MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,298税込¥4,7281箱(5000本)当日出荷トラスコ品番851-0992材質ステンレス足長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
MA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り
立川ピン¥1,698税込¥1,8681箱(5100本)当日出荷肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作トラスコ品番601-4582材質鉄足長(mm)12肩幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
フロアーステープル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398~税込¥2,638~1ケース(3024本)翌々日出荷から3日以内出荷フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1
J線4mmステープル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839~税込¥923~1箱(5000本)翌々日出荷から3日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6![MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262956-230711-02.jpg)
MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥989税込¥1,0881箱(5000本)当日出荷トラスコ品番851-0994材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色色白足長(mm)13線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
『ハンドタッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドタッカー本体
- ハンドタッカー関連品





![4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094901-230215-04.jpg)
![4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095321-220524-02.jpg)







![MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263008-230711-02.jpg)
![4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115180-241224-02.jpg)

![MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263017-230711-02.jpg)

![MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262947-230711-02.jpg)




![MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262956-230711-02.jpg)

![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)