曜日別特売

サコッシュ

サコッシュ - ロゴスサコッシュ - ロゴスサコッシュ - ロゴスサコッシュ - ロゴスサコッシュ - ロゴスサコッシュ - ロゴスサコッシュ - ロゴスサコッシュ - ロゴス

500mlのペットボトルが2本も入るサイズ感で、手荷物を増やすことなく身軽に行動ができる収納力抜群のサコッシュ。
メインポケット内部にはメッシュポケットと便利なキーフック付き。
さらに、フロントと背面側にもファスナー付きポケットを設け、財布やスマホなどの貴重品も分けて収納することができる。
ユニセックスで使えるシンプルなデザインで、メイプルリーフの刺繍がワンポイント。
使い勝手が良く、フェスやアウトドア、旅行のサブバッグとしても重宝する。

用途
タウンユースでも使いやすい収納力抜群のサコッシュ。
仕様
キーフック付・ファスナー付きポケット
容量(L)
(約)2
寸法(cm)
(約)高さ22×幅15.5×マチ幅5.5
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)150
性別
ユニセックス
内容量
1個
注意
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269874037410809ブラック
¥3,400
¥3,740(税込)
6日以内出荷
0269887137410819ネイビー
¥3,400
¥3,740(税込)
6日以内出荷
0269891637410829ベージュ
¥3,400
¥3,740(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする