曜日別特売

キャンプツールリュック テーブル付き

キャンプツールリュック テーブル付き - ロゴスキャンプツールリュック テーブル付き - ロゴスキャンプツールリュック テーブル付き - ロゴスキャンプツールリュック テーブル付き - ロゴスキャンプツールリュック テーブル付き - ロゴスキャンプツールリュック テーブル付き - ロゴスキャンプツールリュック テーブル付き - ロゴスキャンプツールリュック テーブル付き - ロゴス

キャンプに必要なものをひととおり収納できる31Lの大容量リュック。
ポケットが豊富にあり、メイン収納の間仕切りは可動式なので、食器や汚れた物などを分けて整理することができる。
ちょっとした食事やテント内の動画鑑賞時に使える取り外し式のミニテーブルも付属。
「運べる」「整理できる」「らくらく取り出せる」「別途テーブルを用意する必要がなくなる」万能なリュック。

用途
持ち運び時には背負ってリュック! キャンプ場ではテーブルとコンテナに。
仕様
取外し式テーブル付
色
ブラック
容量(L)
(約)31
耐荷重(kg)
(約)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)41.5×26×54、テーブル:(約)幅30×奥行26×高さ16
主材質
ポリエステル、PU、EPE、PE、アルミ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)27×24×48
総質量(kg)
(約)4.2
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269872273188210
¥17,000
¥18,700(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする