9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックスヒータップ ヒーター交換用ランプアンデックス
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヒータップ 2灯式スタンドヒーター アンデックスヒータップ 2灯式スタンドヒーターアンデックス
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×310(H)mm
OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックスOPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付きアンデックス
759,800税込835,780
1台
9日以内出荷
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 30A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲1368(W)×790(H)mm
OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックスOPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付きアンデックス
589,800税込648,780
1台
9日以内出荷
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 20A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×790(H)mm
ヒータップ 1灯式スタンドヒーター アンデックスヒータップ 1灯式スタンドヒーターアンデックス
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×140(H)mm
ヒータップ 6灯式スタンドヒーター アンデックスヒータップ 6灯式スタンドヒーターアンデックス
589,800税込648,780
1台
9日以内出荷
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替危険物の類別非危険物昇降方式ダンパー方式RoHS指令(10物質対応)対応
ヒータップ 3灯式スタンドヒーター アンデックスヒータップ 3灯式スタンドヒーターアンデックス
399,800税込439,780
1台
9日以内出荷
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替危険物の類別非危険物昇降方式ダンパー方式RoHS指令(10物質対応)対応
VMC-7000C用 替球 HiraneVMC-7000C用 替球Hirane
37,980税込41,778
1本
当日出荷
適合機種VMC-7000C危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンヒーター HiraneカーボンヒーターHirane
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。 約4秒でフルパワーに立ち上がり バランスの良い安定したスタンド 前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)720×900縦幅(mm)ヒーター部:880×1220使用電圧(V)3相200ランプカーボンランプ本数ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)タイマー60分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒーター