絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(4)
- 800~900未満(1)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(48)
- エスコ(31)
- 泉精器製作所(13)
- BAHCO(バーコ)(13)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(11)
- HIT(ヒット)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- TSUNODA(ツノダ)(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- フジ矢(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- フェルコ(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- Klauke(4)
- TRUSCO(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- フジクラ(3)
- アイデアル(IDEAL)(3)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(2)
200~220未満(3)
220~240未満(2)
240~260未満(2)
260~280未満(1)
450~500未満(2)
500~550未満(1)
600~650未満(4)
800~900未満(1)

ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。用途電気工事などのケーブルの切断に。トラスコ品番254-5458材質特殊合金鋼、塩化ビニール全長(mm)235タイプ銅線専用切断能力(mm2)IV線60
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷切断面を変形させずにきれいに切断できる。用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
ラチェットケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
ME-250 用 替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
絶縁ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。用途銅線ケーブルの切断切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
ラチェットケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥33,980~税込¥37,378~1丁当日出荷手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。用途狭い場所でのケーブル切断に。
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷オートギアシフト機構(特許出願済)採用全長(mm)605質量(g)2230アズワン品番65-2053-24
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ツインカム・オート偏心機構採用。ハンドル荷重軽く、切れ味抜群。全長(mm)500質量(kg)1.49
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルカッター本体
- ケーブルカッター替刃