絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(4)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(2)
- 280~300未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(47)
- BAHCO(バーコ)(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- 泉精器製作所(9)
- HIT(ヒット)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- TSUNODA(ツノダ)(8)
- フジ矢(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(5)
- フェルコ(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- Klauke(4)
- TRUSCO(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- アイデアル(IDEAL)(3)
- アーム[作業工具](2)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(1)
160~180未満(4)
200~220未満(3)
240~260未満(2)
280~300未満(1)
500~550未満(1)
600~650未満(2)

Φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)280切断能力(Φmm)52(4002)
ケーブルカッター (スプリング付き)
エスコ¥9,110税込¥10,0211丁(1丁)翌日出荷銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。全長(mm)165質量(g)254切断能力(mm)Φ15 (50)ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)54~56
ケーブルカッター&電工ナイフセット
エスコ¥8,470税込¥9,3171セット(1セット)翌日出荷セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125刃長(mm)80切断能力(mm)Φ15(50mm2)材質(刃)ステンレス鋼
絶縁ケーブルカッター
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁翌日出荷鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式
エスコ¥23,600税込¥25,9601丁翌日出荷ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
ケーブルカッター(絶縁/メッキ)
エスコ¥10,800税込¥11,8801丁翌日出荷銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
Φ21mm/600mm ケーブルカッター
エスコ¥7,150税込¥7,8651丁当日出荷銅・アルミケーブルも切断可能仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製全長(mm)600切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター
エスコ¥7,640税込¥8,4041個翌日出荷航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に全長(mm)135切断能力(mm2)0.14~1.5
Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
Φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)240切断能力(Φmm)32(3002)
200mm アンビル型ハサミ
エスコ¥11,800税込¥12,9801丁翌日出荷ロック用の爪付材質クロムメッキ全長(mm)200刃長(mm)40切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルカッター本体
- ケーブルカッター替刃






![[10mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506045-180823-02.jpg)





















![[27mm] 絶縁ケーブルカッター[500mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506106-260416-02.jpg)
![[27mm] ケーブルカッター[600mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506081-180823-02.jpg)
![[27mm] ケーブルカッター[500mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506097-180823-02.jpg)
![[20mm] ケーブルカッター[200mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506002-180823-02.jpg)
![[16mm] 絶縁ケーブルカッター[230mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506036-260416-02.jpg)
![[14mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506011-180823-02.jpg)
![[12mm] 絶ケーブルカッター[165mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506054-260416-02.jpg)